カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • brother(ブラザー)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dk-1220」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)CKD
3,113税込3,424特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時閉形 マルチレックスバルブ ADK12シリーズ CKDパイロットキック式2ポート電磁弁 通電時閉形 マルチレックスバルブ ADK12シリーズCKD(4件のレビュー)
16,607税込18,268
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2ねじの種類Rcコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)2作動区分ノーマルオープン形耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気、不活性ガス、低真空(1.33×103Pa)、水、灯油、(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60 (凍結のないこと)材質(ボディ)青銅耐熱クラスB最高作動圧力差(MPa)(空気・水・灯油)0.6、(油(50mm2/s)0.5取付姿勢自在駆動方式ダイアフラム雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造、ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(空圧0.02~0.6MPa)周囲温度(℃)-10~60
MSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSD~) CKDMSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSD~)CKD
6,050税込6,655
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
ADK12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD
800税込880
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
マルチレックスバルブ ADK12シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品) CKDマルチレックスバルブ ADK12シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品)CKD
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷から16日以内出荷
ADK12のメンテナンス部品、プランジャ・ダイアフラム組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用にその他【属性】部品構成7コア組立、8プランジャ、9ブッシュロッド、10固定鉄心組立、11Oリング、12アウターばね、13ばね受け、14Oリング、15NO弁ダイアフラム組立、16Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
120/80-12特集