カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • 中央精機(78)
  • TRACO POWER(32)
  • MIWA(22)
  • 美和ロック(17)
  • シュナイダーエレクトリック(17)
  • omron(オムロン)(9)
  • 渡辺電機工業(9)
  • SMC(8)
  • オザック精工(8)
  • 中西産業(8)
  • 新明和工業(7)
  • TOSTEM(LIXIL)(7)
  • HIOKI(日置電機)(6)
  • GOAL(ゴール)(6)
  • 長沢製作所(5)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • ミヤコ(4)
  • 前澤化成工業(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dt-40」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スナップドレン CKDスナップドレンCKD(9件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から11日以内出荷
軽量・コンパクトの自動ドレン排出器。
適合エアコンプレッサー/0.75~75kWタイプノーマルオープン白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)ドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~6を直接接続可能)
自動ドレン排出器スナップドレン CKD自動ドレン排出器スナップドレンCKD(7件のレビュー)
8,968税込9,865
1個
当日出荷
軽量、コンパクトと合わせ、新機構のスナップ方式採用により高寿命と高信頼性を実現した新形ドレン排出器です。 接続ポートが上・横2方向あり用途に合わせて接続可能です。
タイプノーマルクローズ形白色タイプ使用圧力(MPa)0.15~1.0使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60ドレン排出口竹の子ニップル(ナイロンチューブ内径Φ6を直接接続可能)ドレン方式(排出)スナップ機構
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T~)CKD
1,600税込1,760特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダCKD
9,675税込10,643
1個
当日出荷から28日以内出荷
ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルクローズ形オートドレン プラスチックボウル CKDドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルクローズ形オートドレン プラスチックボウルCKD
9,348税込10,283
1台
翌々日出荷から24日以内出荷
空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。手動コックを標準装備し、任意に手動操作で排出作業が可能です。残圧排出機能としても利用可能です。
用途圧縮空気中のドレン排出用に使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.15~1使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)コック手動コック付ボウルノーマルクローズ形オートドレンドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能)耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルクローズ形オートドレン メタルボウル CKDドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルクローズ形オートドレン メタルボウルCKD
11,078税込12,186
1台
4日以内出荷から29日以内出荷
空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。
用途圧縮空気中のドレン排出用に仕様ペットコック添付(パイププラグなし)使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.15~1使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)コック手動コック無ボウルノーマルクローズ形オートドレン耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
HCMシリーズ 高エネルギー吸収シリンダ CKDHCMシリーズ 高エネルギー吸収シリンダCKD
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷から24日以内出荷
作動方式複動形
ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルオープン形オートドレン プラスチックボウル CKDドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルオープン形オートドレン プラスチックボウルCKD
9,348税込10,283
1台
7日以内出荷から76日以内出荷
空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。手動コックを標準装備し、任意に手動操作で排出作業が可能です。残圧排出機能としても利用可能です。
用途圧縮空気中のドレン排出用に使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)コック手動コック付ボウルノーマルオープン形オートドレンドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能)耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T0~8~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T0~8~)CKD
9,650税込10,615
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
種別部品作動方式複動形
ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルオープン形オートドレン メタルボウル CKDドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルオープン形オートドレン メタルボウルCKD
11,078税込12,186
1台
8日以内出荷から24日以内出荷
空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。
用途圧縮空気中のドレン排出用に仕様ペットコック添付(パイププラグなし)使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)コック手動コック無ボウルノーマルオープン形オートドレン耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-T2YD~) CKDSCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-T2YD~)CKD
9,350税込10,285
1個
23日以内出荷
種別部品作動方式複動形
CAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-T2~) CKDCAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-T2~)CKD
10,638税込11,702
1個
23日以内出荷
種別部品作動方式複動形
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~)CKD
43,188税込47,507
1個
当日出荷から39日以内出荷
LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~) CKDLCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~)CKD
44,050税込48,455
1個
当日出荷から20日以内出荷
LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-20~) CKDLCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-20~)CKD
48,363税込53,199
1個
当日出荷から18日以内出荷
AVBシリーズ 高真空用エアオペレイトバルブ CKDAVBシリーズ 高真空用エアオペレイトバルブCKD
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷から59日以内出荷
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-Q~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-Q~)CKD
55,550税込61,105
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-R~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-R~)CKD
1,025税込1,128
1個
6日以内出荷から28日以内出荷
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-6~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-6~)CKD
41,238税込45,362
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-20~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-20~)CKD
46,813税込51,494
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-Q~) CKDLCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-Q~)CKD
46,963税込51,659
1個
8日以内出荷から23日以内出荷
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-8~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-8~)CKD
42,388税込46,627
1個
8日以内出荷から17日以内出荷