カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(2)
- SMC(74)
- 椿本チエイン(66)
- ニデックドライブテクノロジー(34)
- MIWA(18)
- GOAL(ゴール)(12)
- 美和ロック(12)
- サンゲツ(11)
- 三菱電機(10)
- シーシーアイ(10)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(9)
- ParkTool(パークツール)(8)
- ALBA(アルバ)(8)
- アズワン(7)
- ホーザン(7)
- クボタ計装(7)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(7)
- ATHENA(アテナ)(7)
- 東京精密(6)
- ブランドをもっと見る
「dt-5」の検索結果

シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 交流磁界用
CKD¥14,171税込¥15,5881個3日以内出荷から31日以内出荷搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示2色表示式漏れ電流(mA)1.0以下表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ交流磁界用:CAC4、JSC3、JSC4、JSG、RCC2、RCS2、SCA2、SCG、SCM、SCS2、SRG3、SRL3、SRM3、SRT3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCAC2、USC、USSD負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%)出力遅延時間60ms以下(ONディレー、OFFディレー)リード線取出方向ストレートタイプ内部降下電圧(V)6以下