カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- 椿本チエイン(70)
- MIWA(56)
- 大阪魂(34)
- 美和ロック(28)
- DEUTSCH(26)
- DAYTONA(デイトナ)(24)
- オーム電機(18)
- エスコ(17)
- メディアカバーマーケット(17)
- 三菱電機(16)
- DBLTACT(14)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(14)
- omron(オムロン)(12)
- GOAL(ゴール)(12)
- シュナイダーエレクトリック(10)
- オザック精工(8)
- ダイヘン(8)
- brembo(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「dt2」の検索結果
特価

ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルオープン形オートドレン メタルボウル
CKD¥9,268~税込¥10,195~1台当日出荷から24日以内出荷空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。用途圧縮空気中のドレン排出用に仕様ペットコック添付(パイププラグなし)使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)コック手動コック無ボウルノーマルオープン形オートドレン耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルクローズ形オートドレン メタルボウル
CKD¥9,268~税込¥10,195~1台4日以内出荷から29日以内出荷空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。用途圧縮空気中のドレン排出用に仕様ペットコック添付(パイププラグなし)使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.15~1使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)コック手動コック無ボウルノーマルクローズ形オートドレン耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応