カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(2)
  • SMC(1,165)
  • コガネイ(97)
  • Panasonic(パナソニック)(80)
  • KEMET(76)
  • MAZDA(マツダ)(39)
  • シグマ光機(31)
  • 河村電器産業(30)
  • VISHAY(28)
  • 神東塗料(27)
  • コーセル(25)
  • BIGM(丸山製作所)(25)
  • KANA(片山チエン)(23)
  • ARCOL(OHMITE)(21)
  • MURATA(村田製作所)(19)
  • ニチコン(18)
  • YAMAHA(ヤマハ)(18)
  • スズキ(15)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-50-5」の検索結果

関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKDSTR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダCKD
22,775税込25,053
1個
当日出荷から27日以内出荷
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-16~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-16~)CKD
25,325税込27,858
1個
当日出荷から14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動・片ロッド形
CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付) CKDCVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付)CKD
73,288税込80,617
1個
当日出荷から22日以内出荷
ポート数2
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-F~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-F~)CKD
16,763税込18,439特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
作動方式複動・微速形
ADK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD
57,763税込63,539
1個
5日以内出荷から27日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-2~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-2~)CKD
42,613税込46,874
1個
当日出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
デジタル圧力センサ IO-Link タイプ PPXシリーズ CKDデジタル圧力センサ IO-Link タイプ PPXシリーズCKD
9,713税込10,684
1台
当日出荷
□30mmのコンパクトな2画面・3色表示の圧力センサです。IO-Link対応により装置のIoT化に貢献します。パラメータやイベントデータの伝送ができ、予知保全が可能で、圧力の見える化、集中管理に最適です。2画面表示によるダイレクト設定が可能です。現在圧力をメイン画面、設定圧力をサブ画面に表示し、現在圧力を見ながらサブ画面で設定圧力を変更できます。従来品より、通常時で14%の電力を削減しました。エコモードを使うと最大で50%の削減が可能です。複数使用時にマスタ1つを設定すると、残りはコピー機能で設定をコピーすることが可能です。工数低減と設定ミスを防止します。省スペースで密着取付けが可能です。変動する圧力の最大値と最小値を2画面を使用して表示します(ピーク・ボトムホールド機能)。
用途装置の元圧確認にワークの吸着確認に装置のIoT化に配管形式R1/8、M5めねじ圧力ゲージ圧消費電力通常時:720mW以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)ECOモード:STD時480mW以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)、FULL時360mW以下(電源電圧24V時消費電流15mA以下)表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1000ms)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下適合流体空気・非腐食性気体RoHS指令(10物質対応)対応出力形式PNP出力+IO-Linkコネクタケーブル2mコネクタケーブル付属
LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~) CKDLCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~)CKD
45,038税込49,542
1個
当日出荷から20日以内出荷
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~)CKD
47,650税込52,415
1個
当日出荷から21日以内出荷
CVE2シリーズ 低圧用 クーラント用2ポート弁 CKDCVE2シリーズ 低圧用 クーラント用2ポート弁CKD
68,613税込75,474特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
ポート数2
AD21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
46,763税込51,439
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
作動方式NC(通電時開)形ポート数2
AP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
48,988税込53,887
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
作動方式NC(通電時開)形ポート数2
APK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2ポート弁) CKDAPK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2ポート弁)CKD
56,713税込62,384
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-8~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-8~)CKD
46,938税込51,632
1個
8日以内出荷から17日以内出荷
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-2~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-2~)CKD
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-5~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-5~)CKD
67,938税込74,732
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動・片ロッド形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-3~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-3~)CKD
43,700税込48,070
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形
LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-8~) CKDLCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-8~)CKD
47,288税込52,017
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-6~) CKDLCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-6~)CKD
45,638税込50,202
1個
6日以内出荷から28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-25~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-25~)CKD
34,375税込37,813
1個
7日以内出荷から18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-1~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-1~)CKD
20,100税込22,110
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-6~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-6~)CKD
45,788税込50,367
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-L~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-L~)CKD
65,980税込72,578
1個
8日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MG~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MG~)CKD
81,538税込89,692
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
作動方式複動・強力スクレーパ形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-3~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-3~)CKD
36,613税込40,274
1個
8日以内出荷から26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-4~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-4~)CKD
44,800税込49,280
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-L~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-L~)CKD
54,613税込60,074
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
AD22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
57,350税込63,085
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-BP~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-BP~)CKD
56,900税込62,590
1個
8日以内出荷から23日以内出荷
作動方式複動・ストローク調整形(押出し)
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-4~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-4~)CKD
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形
AP21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAP21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
110,000税込121,000
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式NC(通電時開)形ポート数2耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-5~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-5~)CKD
51,325税込56,458
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-6~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-6~)CKD
56,188税込61,807
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BG~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BG~)CKD
78,950税込86,845
1個
8日以内出荷
作動方式複動・強力スクレーパ形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MP~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MP~)CKD
49,988税込54,987
1個
8日以内出荷から21日以内出荷
作動方式複動・ストローク調整形(押出し)
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-5~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-5~)CKD
41,088税込45,197
1個
8日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MC~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MC~)CKD
60,525税込66,578
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動・エアクッション付
LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-F~) CKDLCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-F~)CKD
60,350税込66,385
1個
8日以内出荷
作動方式複動・微速形
UCAC2シリーズ 落下防止付クランプシリンダ CKDUCAC2シリーズ 落下防止付クランプシリンダCKD
59,588税込65,547
1個
8日以内出荷から13日以内出荷