カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(110)
- メカニカル部品(70)
- トラック純正部品(15)
- 制御機器(12)
- 自動車純正部品(12)
- 機構部品(6)
- 切削工具(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- オフィス家具(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 測定用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 研磨材(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(71)
- ナブテスコサービス(40)
- コガネイ(36)
- 三菱ふそう(19)
- 酒井製作所(8)
- 河村電器産業(8)
- シグマー技研(7)
- 三木プーリ(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- ラムマウント(5)
- MSTコーポレーション(4)
- コクヨ(3)
- 第一測範(3)
- 青木精密工業(2)
- オイレス工業(2)
- CKD(2)
- ネグロス電工(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- スバル(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b-202-4」の検索結果

Microsoft Office Home & Business 2024(最新 永続版)|POSAカード版|Windows11、10/mac対応|PC2台
マイクロソフト¥51,875税込¥57,0631台翌々日出荷Windows 11/10、macOS対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください。macOSの最新の3つのバージョンでご使用いただけます。)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Windows、Mac向け2024版のWord、Excel、Outlook、PowerPoint、OneNoteがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。タイプインストール可能台数:2台、提供形態:パッケージ版、ライセンス形態:買い切り型対応OSWindows11、10/mac対応メモリーPC: 4 GB (64 ビット) または 2 GB (32 ビット) RAM、Mac: 4 GB RAMHDDPC: 4 GB の使用可能なディスク領域、Mac: 10 GB の使用可能なディスク領域ライセンス数1
研削用ゴム砥石砥粒:WA
ミニター¥2,998税込¥3,2981セット(10個)当日出荷から9日以内出荷軸径(Φmm)3形状円柱対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼砥粒WA
スパーギヤ MP=2.0
青木精密工業(6件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。種別スパーギヤ歯幅(mm)20モジュール2歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)
オイルプレッシャソケット
KTC(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ソケットの差込角は作業性の良い9.5sq.にしています。用途オイルプレッシャスイッチ脱着。寸法L(mm)58寸法l(mm)46
黄銅引抜 平型蝶番(L60×W32×t2.3)
TAKIGEN(タキゲン)¥969税込¥1,0661個当日出荷引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)11(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)41寸法L(mm)60寸法N1(mm)6寸法P1(mm)22寸法P2(mm)22寸法N2(mm)5表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10387
スモールベルト 20X520
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(20本)当日出荷スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています(粒度#40~240)。 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。 ダイカスト品の仕上げ、修正等。ベルト幅(mm)20基材布ベルト長さ(mm)520幅×長さ(mm)20×520
ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から3日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートブッシュ薄肉タイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
切れてるまな板シート(20枚入)
大日産業¥629税込¥6921個(20枚)翌々日出荷使いやすいサイズにカットされているまな板シートです。用途色や臭い移りしやすい食材も気にせず使えます。TGK品番1-0004-1001材質【表面】ポリプロピレン【裏面】ポリエチレン寸法(幅W×奥行D)(mm)290×200耐熱温度(℃)90
薄形シリンダ CQ2シリーズB20
SMC¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から12日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
オイレス #300ブッシュ (薄肉タイプ)
オイレス工業(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から10日以内出荷使用温度範囲(℃)(定期潤滑)-40~+100、(油潤滑)-40~+150
草刈り用セフティーキット2点
セフティー3¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷防災面・サロペットパンツをセットにした草刈保護具セットです。熱中対策防災面は上から麦わら帽子などの帽子を被ることができるので、炎天下の刈払作業でも熱中対策を行いつつ安心して作業することができます。サロペットパンツはエプロンタイプで前面を覆うため飛び石、草汁の付着を気にすることなく作業できます。用途草刈用保護具。セット内容刈払作業用熱中対策防災面(KB-45)・刈払作業用サロペットパンツ(KB-20-2)材質防災面(メッシュ部):スチール サロペットパンツ:ポリエステル100%
スライディングボード チューブ付
シーマン¥119,800税込¥131,7801式翌々日出荷から3日以内出荷移乗間の高さ違いや入浴介助の際の移乗にご使用できます。 持ち運びに便利です。 品番:SB202431は二つ折りにでき、持ち運びに便利です。 ボード本体は防水です。材質本体/ポリエチレン、チューブ(カバー)/ポリエステル耐荷重(kg)250
精密バネ軸継手 TCSシリーズ
酒井製作所¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から17日以内出荷材質S45Cタイプシングル種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.02
温湿度計
トーエイライト¥10,980税込¥12,0781台7日以内出荷遠くからでも見易い大型30cm。屋内用仕様屋内用、測定範囲(温度)-30~50℃(湿度)0~100%、バイメタル式質量(g)700寸法(cm)直径30
スパーギヤ MP=2.0
青木精密工業(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール2
エポキシ樹脂系接着剤 2024B
スリーボンド¥8,998税込¥9,8981缶4日以内出荷トラスコ品番552-9837色淡黄色透明容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)11危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性