カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
- CKD
- ARMOR-X(12)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(321)
- GILSON(ギルソン)(13)
- MAZDA(マツダ)(105)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(7)
- Nikon(ニコン)(11)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](10)
- RIDGID(日本エマソン)(6)
- SMC(49)
- SWAGE-LINE(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(26)
- イマオコーポレーション(14)
- タンガロイ(6)
- トヨタ(14)
- ニッサン(8)
- ノーブランド(13)
- 日本特殊塗料(8)
- ブランドをもっと見る
「f-810」の検索結果

ニュージョイントGW(継手)/(マニホールド(シングル))
CKD¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
ニュージョイントステンレスタイプシングル(マニホールド)
CKD¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用用途チューブの接続使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントステンレスタイプ(マニホールドR付)
CKD¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用用途チューブの接続ねじの種類R使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)