カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • SMC(49)
  • ニッセイ(30)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • SWAGE-LINE(9)
  • Festo(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • BOURNS(4)
  • TOTIME(4)
  • ダイキン工業(3)
  • EXCEL(エクセル)(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • ビクセン(2)
  • 廣瀬バルブ(2)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
  • RS PRO(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f03-20t」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形) CKDSVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形)CKD
41,850税込46,035
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポート数2
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-16~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-16~)CKD
20,150税込22,165
1個
当日出荷から14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動・片ロッド形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~)CKD
9,700税込10,670
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-2~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-2~)CKD
39,888税込43,877
1個
当日出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~)CKD
43,900税込48,290
1個
当日出荷から21日以内出荷
GRCシリーズ テーブル形ロータリーアクチュエータ CKDGRCシリーズ テーブル形ロータリーアクチュエータCKD
44,838税込49,322
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式ラック&ピニオン形
LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~) CKDLCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~)CKD
48,250税込53,075
1個
当日出荷から20日以内出荷
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-1~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-1~)CKD
24,213税込26,634
1個
当日出荷から14日以内出荷
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-2~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-2~)CKD
45,213税込49,734
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付 CKD小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付CKD
28,980税込31,878
1台
当日出荷から54日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-F~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-F~)CKD
10,625税込11,688
1個
当日出荷から8日以内出荷
作動方式複動・微速形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-12~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-12~)CKD
20,063税込22,069
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動・片ロッド形
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-F~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-F~)CKD
16,813税込18,494
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-Q~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-Q~)CKD
48,213税込53,034
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
MXB1Dシリーズ 電動式ボールバルブ リレー付 CKDMXB1Dシリーズ 電動式ボールバルブ リレー付CKD
30,638税込33,702
1個
6日以内出荷から28日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-8~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-8~)CKD
37,375税込41,113
1個
8日以内出荷から17日以内出荷
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-2~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-2~)CKD
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-6~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-6~)CKD
36,475税込40,123
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MP~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MP~)CKD
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動・ストローク調整形(押出し)
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MF~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MF~)CKD
23,188税込25,507
1個
8日以内出荷
作動方式複動・微速形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-BO~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-BO~)CKD
26,838税込29,522
1個
8日以内出荷
作動方式複動・低速形
AP12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAP12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
73,700税込81,070
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2接続方式Rc耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BO~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BO~)CKD
51,875税込57,063
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動・低速形
AP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
69,713税込76,684
1個
8日以内出荷から32日以内出荷
作動方式NC(通電時開)形ポート数2最高使用圧力(MPa)2接続方式Rc耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MO~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MO~)CKD
52,563税込57,819
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動・低速形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-BP~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-BP~)CKD
30,825税込33,908
1個
8日以内出荷から23日以内出荷
作動方式複動・ストローク調整形(押出し)
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-20~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-20~)CKD
38,125税込41,938
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BP~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BP~)CKD
59,075税込64,983
1個
8日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動・ストローク調整形(押出し)
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MP~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MP~)CKD
44,788税込49,267
1個
8日以内出荷から21日以内出荷
作動方式複動・ストローク調整形(押出し)
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BQ~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BQ~)CKD
55,563税込61,119
1個
8日以内出荷
作動方式複動・落下防止形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MV1~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MV1~)CKD
49,838税込54,822
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動・バルブ搭載形