カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
- CKD
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(313)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- Nikon(ニコン)(11)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](11)
- ARMOR-X(11)
- SWAGE-LINE(9)
- 日本特殊塗料(8)
- イマオコーポレーション(6)
- タンガロイ(6)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
- RIDGID(日本エマソン)(6)
- NEC(5)
- KTC(4)
- アルインコ(3)
- オイレス工業(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- Canon(3)
- TDKラムダ(3)
- ブランドをもっと見る
「f810」の検索結果
特価

ニュージョイントGW(継手)/(マニホールド(シングル))
CKD¥8,498~税込¥9,348~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
ニュージョイントステンレスタイプシングル(マニホールド)
CKD¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用用途チューブの接続使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントステンレスタイプ(マニホールドR付)
CKD¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用用途チューブの接続ねじの種類R使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)