カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(138)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(7)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,101)
  • Panasonic(パナソニック)(169)
  • パイロット(165)
  • メディアカバーマーケット(162)
  • TRUSCO(121)
  • UNION(ユニオン)(120)
  • エスコ(98)
  • KANA(片山チエン)(98)
  • Qlight(94)
  • 三菱電機(88)
  • ボンマックス(85)
  • SUS(エスユーエス)(78)
  • ParkerTAIYO(75)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(67)
  • Hutchinson(64)
  • ノーブランド(59)
  • MSTコーポレーション(53)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(53)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fb」の検索結果

140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-FB~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-FB~)CKD
1,988税込2,187
1個
8日以内出荷
作動方式複動形
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-FB~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-FB~)CKD
5,338税込5,872
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-25~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-25~)CKD
4,218税込4,640
1個ほか
4日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-20~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-20~)CKD
3,689税込4,058
1個ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-40~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-40~)CKD
6,253税込6,878
1個ほか
4日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-32~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-32~)CKD
4,851税込5,336
1個ほか
4日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
セレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側フランジ形(SCA2-FB-50B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側フランジ形(SCA2-FB-50B~)CKD
15,606税込17,167
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側フランジ形(SCA2-FB-63B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側フランジ形(SCA2-FB-63B~)CKD
16,438税込18,082
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側フランジ形(SCA2-FB-100B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側フランジ形(SCA2-FB-100B~)CKD
26,528税込29,181
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側フランジ形(SCA2-FB-80B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側フランジ形(SCA2-FB-80B~)CKD
20,822税込22,904
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
FBU2シリーズ ファインバッファ CKDFBU2シリーズ ファインバッファCKD
7,200税込7,920
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-FB~) CKDSCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-FB~)CKD
8,975税込9,873
1個
23日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ) CKDSABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)CKD
23,100税込25,410特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
ポート数2
W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
13,100税込14,410特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)CKD
10,050税込11,055特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
チェック弁(ノズルタイプ) CCNシリーズ CKDチェック弁(ノズルタイプ) CCNシリーズCKD
7,388税込8,127
1個
当日出荷から15日以内出荷
ノズルと一体化したチェック弁です。コンパクトになりました。クーラント、洗浄液、冷却水等の液体をピタッと止めることで、次工程へのスムーズな移行により、作業性を向上・タクトタイムアップに貢献します。スプリング、主弁体摺動部を流体通路部からなくし、異物の噛み込みや詰まりによる不具合が発生しにくい構造にしました。Oリングシール+メタルタッチ構造により、長期に渡る安定した内部シール性を実現し、長寿命化を図りました。噴射方向を簡単に調整できるようにしました。(OUT側接続口径:4.5.6選択時)。金属部のオールステンレス化により、クーラント液用途以外にもレーザー加工機の冷水や洗浄装置など、様々なシーンで使用可能です。
用途クーラント、洗浄液、冷却水等の液だれ防止使用流体クーラント液・水・その他腐食性のない液体クラッキング圧力(kPa)25(参考値)粘度(mm2/s)【流体粘度】500以下最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)2(水圧にて)圧力(kPa)【閉止圧力】10(水頭:1m)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60取付姿勢自在材質(ボディ)SUS303材質(Oリング)FKM
Fシリーズ 超小形ジョイント CKDFシリーズ 超小形ジョイントCKD(1件のレビュー)
825税込908
1袋(10個)
当日出荷から20日以内出荷
最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気
F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8~) CKDF3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8~)CKD(2件のレビュー)
6,580税込7,238
1個
当日出荷から17日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)CKD
5,738税込6,312
1個
当日出荷から24日以内出荷
エアフィルタ 白色シリーズ F□000-W CKDエアフィルタ 白色シリーズ F□000-WCKD(4件のレビュー)
5,527税込6,080
1個
当日出荷から11日以内出荷
ダストや水滴を効率的に除去
最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60標準装備品ボウルガード
フィルタレギュレータ 白色シリーズ W□000-W CKDフィルタレギュレータ 白色シリーズ W□000-WCKD
8,980税込9,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
フィルターとレギュレータを一体化
ろ過度(μm)5
F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-10~) CKDF3000シリーズ エアフィルタ(F3000-10~)CKD
6,663税込7,329
1個
当日出荷から27日以内出荷
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-15~) CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-15~)CKD
7,675税込8,443
1個
当日出荷から27日以内出荷
W3100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKDW3100シリーズ リバースフィルタレギュレータCKD
10,925税込12,018
1個
当日出荷から25日以内出荷
F6000シリーズ エアフィルタ(F6000-20~) CKDF6000シリーズ エアフィルタ(F6000-20~)CKD
10,125税込11,138
1個
当日出荷から27日以内出荷
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T~)CKD
6,738税込7,412
1個
当日出荷から22日以内出荷
SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKDSSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダCKD
1,498税込1,648
1個
当日出荷から31日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Y~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Y~)CKD
3,513税込3,864
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
作動方式単動・引込み形
W8000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW8000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
26,913税込29,604
1個
当日出荷から16日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-F~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-F~)CKD
900税込990
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動・微速形
F6000シリーズ エアフィルタ(F6000-25~) CKDF6000シリーズ エアフィルタ(F6000-25~)CKD
10,125税込11,138
1個
当日出荷から29日以内出荷
SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形) CKDSVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形)CKD
43,725税込48,098
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポート数2
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-20-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-20-~)CKD
14,750税込16,225特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
MVCシリーズ 小形真空吸着付シリンダ CKDMVCシリーズ 小形真空吸着付シリンダCKD
13,388税込14,727
1個
当日出荷から27日以内出荷
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~)CKD
9,100税込10,010
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-F~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-F~)CKD
14,638税込16,102特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
作動方式複動・微速形
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T~)CKD
35,363税込38,899特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
フィルタレギュレター 屋外シリーズ WW□000-W CKDフィルタレギュレター 屋外シリーズ WW□000-WCKD
31,825税込35,008
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85リリーフリリーフ機構付