カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(2)
- Panasonic(パナソニック)(160)
- FYH(日本ピローブロック)(90)
- エスコ(38)
- エレコム(27)
- 住友電工ハードメタル(21)
- Eufy(16)
- TRUSCO(13)
- サクラクレパス(12)
- 未来工業(10)
- サンビー(9)
- カシオ計算機(8)
- 象印チェンブロック(7)
- ロジクール(7)
- 関東プラスチック工業(7)
- 富士電機(6)
- コクヨ(5)
- 三菱マテリアル(5)
- ELPA(4)
- ブランドをもっと見る
「fy」の検索結果
特価

ニュージョイントステンレスタイプ(FY形)
CKD¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用用途チューブの接続使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントGW(継手)/(FY形)
CKD¥5,298~税込¥5,828~1箱(10個)当日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状FY形使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
ニュージョイントステンレスタイプ(FY形R付)
CKD¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントGW(継手)/(FY形(R付))
CKD¥4,598~税込¥5,058~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状FY形R付使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
エアフィルタ(オートドレン付・セレックス)
CKD(14件のレビュー)¥21,212~税込¥23,333~1個当日出荷付属品ボウルガードタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ
CKD¥2,390~税込¥2,629~1個当日出荷から13日以内出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用 金属部品は、すべてステンレス標準採用用途チューブの接続脚部伸縮ピッチ(mm)【コンパクトサイズ】省スペースに応えるコンパクトサイズ。滑らかな挿入と確実なシール。ホワイトボディ及びプッシュリングは難燃性樹脂。(UL94規格V-0相当)金属部品はすべてステンレス。