カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
絞り込み
ブランド
- CKD
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- brembo(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- Ice Toolz(1)
- KSフィルター(1)
- MAZDA(マツダ)(2)
- OSRAM(オスラム)(1)
- RS PRO(2)
- TDK(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- アイシン精機(1)
- アイネックス(1)
- エスコ(2)
- コスモ・テック(1)
- 日東工器(1)
- 渡辺電機工業(26)
- 鈴木ブロンズ継手(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「g15t8」の検索結果
特価
関連キーワード

レギュレータ Gネジ R□000-Gシリーズ
CKD¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷から34日以内出荷圧縮空気用のレギュレータで、圧力を調整します。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。工具不要で片手で圧力調整ができ、ロックはワンプッシュで可能です。パネルマウント用のナットをゆるめると、ナット自体がジャッキ機能となり、ノブを楽に取り外すことが可能です。パネルに取り付ける時は、ナットで固定ができます。オプション選択でノブの位置を上方向もしくは下方向に選択が出来るようになり、使いやすさの向上、設計の自由度もアップしました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。用途圧縮空気の減圧用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類【配管ねじ】Gネジ使用流体圧縮空気表示単位bar、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
C3010シリーズ W.Lコンビネーション
CKD¥14,113~税込¥15,524~1個6日以内出荷から22日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)45
C4010シリーズ W.Lコンビネーション
CKD¥16,225~税込¥17,848~1個8日以内出荷から15日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)170使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065ドレン貯容量(cm3)80
リバースレギュレータ Gネジ R□100-Gシリーズ
CKD¥6,298税込¥6,9281個17日以内出荷から22日以内出荷圧縮空気用のレギュレータで、圧力を調整します。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。工具不要で片手で圧力調整ができ、ロックはワンプッシュで可能です。パネルマウント用のナットをゆるめると、ナット自体がジャッキ機能となり、ノブを楽に取り外すことが可能です。パネルに取り付ける時は、ナットで固定ができます。オプション選択でノブの位置を上方向もしくは下方向に選択が出来るようになり、使いやすさの向上、設計の自由度もアップしました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。用途圧縮空気の減圧用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類【配管ねじ】Gネジ使用流体圧縮空気表示単位bar、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら