カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
- 救急・衛生(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- 厨房用品(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン(3)
- 環境テクノス(2)
- OSRAM(オスラム)(2)
- エスコ(1)
- 東芝ライテック(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- DNライティング(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ハッコー機器コーポレーション(1)
- UYEKI(1)
- サンワード(1)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- フィフティ・ヴィジョナリー(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- Philips(1)
- プリンス電機(1)
「hybec g15t8」の検索結果

殺菌ランプ
東芝ライテック(11件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。用途空気、水、器材の殺菌用です。点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
空気殺菌灯交換用殺菌ランプ 15W
アズワン¥3,698税込¥4,0681個当日出荷室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。仕様エアーリアTMランプ15Wアズワン品番8-8779-11
殺菌ランプ (フィリップス社)
Philips¥4,898税込¥5,3881個当日出荷同等ワット数の他社殺菌ランプと比べて、殺菌線出力が約30%強力です。 他社同等品と比べ、寿命が2倍です。 寿命期間中、殺菌線出力はほとんど変化しません。仕様1mにおける殺菌線照度(μW/cm3)/42.0、100時間点灯後の殺菌線出力(W)/4.0、6000時間点灯後の殺菌線出力減衰率(%)/60定格ランプ電力(W)15アズワン品番0-1506-01平均寿命(時間)8000
殺菌灯 GLシリーズ
プリンス電機(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷から7日以内出荷殺菌作用に特化した特殊ランプ、最も殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。、空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌など様々な用途でご使用いただけます。
殺菌ランプ
OSRAM(オスラム)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷・波長254nm付近の殺菌作用を有する紫外放射を発します。・空気、水、器物の殺菌に使用。・定格寿命10,800時間の長寿命型。口金G13適合点灯管FG-1E.FG-1P直径(mm)25.5エコロジー商品長寿命
UV殺菌灯装置
環境テクノス¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から3日以内出荷通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。付属品ACアダプタ(100V)材質本体/SUS304、UV用接水保護管/石英ランプ寿命約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)殺菌効率(%)約95以上通液可温度(℃)1~40
空気殺菌灯交換用殺菌ランプ 30W
アズワン¥5,540税込¥6,0941個当日出荷室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。仕様エアーリアTMランプ30Wアズワン品番8-8779-12