カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(22)
- BIGM(丸山製作所)(345)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(78)
- I.L.K(池田レンズ工業)(59)
- Kawasaki(59)
- MAZDA(マツダ)(510)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(52)
- ParkerTAIYO(49)
- SMC(612)
- TRUSCO(166)
- イトーキ(109)
- イマオコーポレーション(128)
- エスコ(232)
- コガネイ(98)
- コノエ(873)
- ダイヤトレンド(55)
- ニッサン(93)
- ホンダ(133)
- 福井クラフト(74)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「g45」の検索結果

リミットマーク付圧力計 G45D
CKD¥1,760税込¥1,9361個当日出荷緑色のカラー矢印で目視管理が容易材質株・ブルドン管:黄銅、ハウジング:鋼板+塗装(白色)、レンズ:ポリアミド樹脂、マーク部;ポリアセタール樹脂形状DT形(背面ねじ・株部4角)質量(g)74精度JIS2.5級相当表示0~1.0MPa(圧力)表示部Φ39使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)5~60圧力レンジ(MPa)0~1.0
C2000シリーズ F.R.Lコンビネーション
CKD¥12,125~税込¥13,338~1個3日以内出荷から15日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)25排気機構リリーフ機構付
C2010シリーズ W.Lコンビネーション
CKD¥16,063税込¥17,6691個3日以内出荷から8日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)25排気機構リリーフ機構付
ダイヤル付スピードコントローラ DSC
CKD(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から57日以内出荷流量調整ニードルの回転数表示により「見える化」を実現しました。固定はブッシュロック方式です。材質(本体)ポリブチレンテレフタレート使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ねじの種類R接続方式R×チューブ外径使用流体圧縮空気本体形状エルボ流体温度(℃)5~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)