カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • MAZDA(マツダ)(20)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • エスコ(15)
  • 福井クラフト(13)
  • ノーブランド(7)
  • SAMTEC(4)
  • マザーツール(3)
  • KSフィルター(3)
  • ELPA(2)
  • HAKKO(白光)(2)
  • イーグルクランプ(1)
  • EPSON(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • ネグロス電工(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • セントラル科学(1)
  • HITACHI(旧パロート)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g49d」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G49Dシリーズ 汎用圧力計 CKDG49Dシリーズ 汎用圧力計CKD
1,532税込1,685
1個
当日出荷から13日以内出荷
圧力計 CKD圧力計CKD
1,498税込1,648
1個
当日出荷
経年変化のないガラス製レンズによりいつまでもクリアに表示確認ができます。
仕様DT形(背面ねじ株部 4角)トラスコ品番112-3211適合機種Cシリーズ、フィルタレギュレータ、セパレートタイプレギュレータ接続口径R1/8質量(g)86使用圧力0~1MPa使用流体空気表示板径(Φmm)43.5
圧力計 CKD圧力計CKD
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から4日以内出荷
汎用圧力計です。ノンパープル仕様です。
用途圧縮空気の圧力を目視管理に材質黄銅他使用流体圧縮空気サイズ(Φmm)外形42.8
WRシリーズ 水用レギュレータ CKDWRシリーズ 水用レギュレータCKD(6件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
調圧しやすいノブ形状。 ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能
用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.75圧力計接続口径Rc1/8
水用レギュレータ パネルマウントナット付 WRシリーズ CKD水用レギュレータ パネルマウントナット付 WRシリーズCKD
9,575税込10,533
1台
当日出荷から22日以内出荷
使い勝手を追求したコンパクトな水用レギュレータです。調圧操作しやすいノブ形状で、メッシュフィルタを標準装備しています。ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能です。流量の変動があっても、任意の圧力に設定可能です。絞り弁との併用で、任意の流量を調節可能です。一次側の圧力変動から装置を保護します。
用途レーザ加工機、溶接機、歯科医療器などの水の制御に最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8耐圧力(MPa)1.75周囲温度および使用流体温度(℃)5~60パネルマウントナット付きRoHS指令(10物質対応)対応リリーフノンリリーフメッシュフィルタ標準仕様:付
精密レギュレータ RP1000 CKD精密レギュレータ RP1000CKD(1件のレビュー)
11,929税込13,122
1個
当日出荷
高性能、省エネ、コンパクト
接続口径Rc1/4ねじの種類Rc全長(mm)約99(設定圧力OMPa時)質量(kg)250最高使用圧力(MPa)1感度フルスパンの0.1%以内使用流体圧縮清浄空気繰返し性フルスパンの±0.5%以内保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)設定圧力+0.1圧力計接続口径Rc1/8周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)
B7019シリーズ FRユニット CKDB7019シリーズ FRユニットCKD
6,250税込6,875
1個
当日出荷から30日以内出荷
B6061シリーズ リリーフ弁 CKDB6061シリーズ リリーフ弁CKD
5,498税込6,048
1個
当日出荷から61日以内出荷