カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- CKD
- SMC(36)
- ホンダ(5)
- マキタ(3)
- 河村電器産業(3)
- タキズミ(TAKIZUMI)(3)
- オイレス工業(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 東洋技研(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- ノウキナビプラス(1)
「gb801」の検索結果

ガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-80~)
CKD¥81,723~税込¥89,895~1個13日以内出荷横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、ベアリング構造を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。用途昇降・水平搬送に接続口径Rc3/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~300最高使用圧力(MPa)1作動方式複動・片ロッド形使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)80最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)2.51磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り軸受種類ころがり軸受