カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(81)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(2)
- SMC(1,004)
- BIGM(丸山製作所)(421)
- ホンダ(405)
- MAZDA(マツダ)(327)
- レイ・アウト(79)
- アライドテレシス(58)
- unitech(52)
- 三木プーリ(51)
- THK(47)
- honeywell(40)
- オカムラ(岡村製作所)(39)
- ウェルコムデザイン(31)
- brembo(30)
- TOSO(29)
- 松吉医科器械(25)
- エフケイシステム(25)
- サンワサプライ(23)
- アイメックス(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「gs-2」の検索結果

PGシリーズ エアファイバ用ワンタッチ継手
CKD(1件のレビュー)¥6,350~税込¥6,985~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷適合チューブ外径(Φmm)1.8最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気適用管外径(Φmm)1.8
CGシリーズ エアファイバ用ワンタッチ継手 クリーンタイプ
CKD¥1,000~税込¥1,100~1個27日以内出荷材質(本体)ポリプロピレン適合チューブ外径(Φmm)1.8最高使用圧力(MPa)1使用流体クリーンエア
CVSE3シリーズ クーラント用3ポート弁(電磁弁付)
CKD¥63,663~税込¥70,029~1個4日以内出荷から14日以内出荷切換方式ディレクショナル形(Cポート加圧専用)種類電磁式ポート数3接続方式Rc使用流体クーラント液・その他腐食性のない液体
FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁
CKD(3件のレビュー)¥8,575~税込¥9,433~1個当日出荷から64日以内出荷切換方式NC(通電時間)形保護構造IPX5ポート数2最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類Rc使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5~60(凍結のないこと)取付姿勢自在周囲温度(℃)-10~60(流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)
CKD(1件のレビュー)¥12,700~税込¥13,970~1個当日出荷から29日以内出荷接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 アルミボディ
CKD¥5,304~税込¥5,834~1個当日出荷から16日以内出荷圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。アルミボディタイプで、金属配管やエルボ継手の接続に対応します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。用途エアブロー用に仕様内部排気仕様ポート数2ポート最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)耐圧力(MPa)1.05(水圧にて)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7RoHS指令(10物質対応)対応
3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~)
CKD¥5,788~税込¥6,367~1個当日出荷から30日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法ダイレクト使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル