カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(7)
- BIGM(丸山製作所)(456)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- FREAK(フリーク)(8)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(30)
- KITZ(キッツ)(3)
- ParkerTAIYO(17)
- TRUSCO(7)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- unitech(4)
- エフケイシステム(4)
- サカタ製作所(6)
- ゼネラルステッカー(9)
- テンパール工業(4)
- 大洋製器工業(4)
- 長野計器(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「gs-25」の検索結果

FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁
CKD(3件のレビュー)¥14,663~税込¥16,129~1個当日出荷から64日以内出荷切換方式NC(通電時間)形保護構造IPX5ポート数2最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類Rc使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5~60(凍結のないこと)取付姿勢自在周囲温度(℃)-10~60(流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)
CKD¥14,813~税込¥16,294~1個当日出荷から51日以内出荷作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~)
CKD¥14,980~税込¥16,478~1台5日以内出荷から59日以内出荷水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rcねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
CVSE3シリーズ クーラント用3ポート弁(電磁弁付)
CKD¥102,713~税込¥112,984~1個4日以内出荷から14日以内出荷切換方式ディレクショナル形(Cポート加圧専用)種類電磁式ポート数3接続方式Rc使用流体クーラント液・その他腐食性のない液体
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Gねじ)(FWD11-□G~)
CKD¥14,980~税込¥16,478~1台5日以内出荷から64日以内出荷水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。用途水のON/OFF制御に作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Gねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7RoHS指令(10物質対応)対応
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(NPTねじ)(FWD11-□N~)
CKD¥14,980~税込¥16,478~1台5日以内出荷から25日以内出荷水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類NPTねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応