カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(1)
  • SMC(550)
  • BIGM(丸山製作所)(289)
  • スズキ(150)
  • オカムラ(岡村製作所)(70)
  • ParkerTAIYO(53)
  • THK(31)
  • MAZDA(マツダ)(29)
  • brembo(29)
  • 三木プーリ(21)
  • AFAM(アファム)(18)
  • イトーキ(13)
  • ニチコン(13)
  • GORIN(ゴリン)(12)
  • コガネイ(8)
  • UNION(ユニオン産業)(8)
  • エフケイシステム(8)
  • DAYTONA(デイトナ)(7)
  • グリーンクロス(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gs-06」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁 CKDEXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁CKD(9件のレビュー)
3,646税込4,011
1個
当日出荷から23日以内出荷
ポート数2作動方式パイロット式
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~)CKD
12,700税込13,970特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~) CKD3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~)CKD
5,788税込6,367特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
ポート数3ソレノイド数シングル配管方法ダイレクト使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)CKD(1件のレビュー)
12,700税込13,970
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
4KA・Bシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁 CKD4KA・Bシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁CKD
4,750税込5,225
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体圧縮空気
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~)CKD
7,425税込8,168
1個
当日出荷から33日以内出荷
ポート数5
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-6-00~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-6-00~)CKD
5,625税込6,188特価
1個
当日出荷から35日以内出荷
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA2) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA2)CKD
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
ポート数5
3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~) CKD3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~)CKD
13,438税込14,782特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-4~6~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-4~6~)CKD
5,625税込6,188
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 禁油仕様 CKD圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 禁油仕様CKD
5,076税込5,584
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。ワンタッチ継手を標準装備し、工数削減に貢献します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。禁油タイプで、油分を嫌う環境に最適です。
用途エアブロー用に作動方式NC(通電時開)形ポート数2ポート作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa)1.05(水圧にて)流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)周囲温度(℃)-5~55雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所取付姿勢自在RoHS指令(10物質対応)対応仕様内部排気仕様
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 CKD圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁CKD
3,738税込4,112
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。ワンタッチ継手を標準装備し、工数削減に貢献します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。
用途エアブロー用に作動方式NC(通電時開)形ポート数2ポート作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa)1.05(水圧にて)流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)周囲温度(℃)-5~55雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所取付姿勢自在RoHS指令(10物質対応)対応仕様内部排気仕様
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA~) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA~)CKD
17,050税込18,755
1個
7日以内出荷から18日以内出荷
ポート数5
個別配線マニホールド 直動式3ポート弁 セレックスバルブ M3PA・M3PBシリーズ(部品) CKD個別配線マニホールド 直動式3ポート弁 セレックスバルブ M3PA・M3PBシリーズ(部品)CKD
2,725税込2,998
1個
8日以内出荷
種別部品ポート数3使用流体圧縮空気、低真空
3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PA~) CKD3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PA~)CKD
12,563税込13,819
1個
8日以内出荷から24日以内出荷
ポート数3使用流体圧縮空気、低真空
3MBシリーズ 空気圧バルブ パイロット式3ポート弁 CKD3MBシリーズ 空気圧バルブ パイロット式3ポート弁CKD
25,375税込27,913
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
ポート数3使用流体圧縮空気
4KAシリーズ 空気圧バルブ パイロット式3ポート弁 CKD4KAシリーズ 空気圧バルブ パイロット式3ポート弁CKD
15,400税込16,940
1個
11日以内出荷から33日以内出荷
ポート数3
食品製造工程向け商品FPシリーズ 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 EXA-FP2シリーズ CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 EXA-FP2シリーズCKD
6,198税込6,818
1台
12日以内出荷から13日以内出荷
食品製造工程向け商品FPシリーズの圧縮空気用小形パイロット式電磁弁です。食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用しています。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。パイロット方式によるダイアフラム駆動で大流量の制御が可能です。ワンタッチ継手を標準装備し、工数削減に貢献します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。禁油タイプで、油分を嫌う環境に最適です。
用途食品製造工程でのエアブローに圧縮空気のON/OFF制御に材質(シール)H-NBR最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気排気方式内部排気流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所弁構造パイロット式ダイアフラム駆動周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7RoHS指令(10物質対応)対応外部漏れ(cm3/min)2以下内部漏れ(cm3/min)2以下禁油オプション有り
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA4) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA4)CKD
146,175税込160,793
1個
13日以内出荷から33日以内出荷
ポート数5使用流体圧縮空気
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA3) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA3)CKD
87,863税込96,649
1個
13日以内出荷から33日以内出荷
ポート数5
GEXAシリーズ CKDGEXAシリーズCKD
10,910税込12,001
1個
15日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.08MB) (0.14MB) (1.44MB)