カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
「gws16-0」の検索結果
特価

ニュージョイントGW(継手)/(ストレート)
CKD¥8,998税込¥9,8981箱(10個)翌々日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールしますトラスコ品番401-6599形状ストレート質量(g)38適合チューブ外径(Φmm)16有効断面積(mm2)90最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気適合管外径(Φmm)16負圧性能(kPa)-100最小穴径(mm)13.2