カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(2)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(8)
  • 竹村商会(6)
  • KOITO(小糸製作所)(3)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
  • レイブリック(スタンレー)(1)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(1)
  • 花魁JAPAN(1)
  • IPF(6)
  • PIAA(3)
  • omron(オムロン)(42)
  • RS PRO(12)
  • MAD MAX(マッドマックス)(9)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • アズワン(6)
  • 富士電機(6)
  • 山本電機製作所(4)
  • ASUS(エイスース)(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h3 24v led」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式 CKDシリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式CKD
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用にプログラマブルコントローラ、リレー用種類有接点配線方式2線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)漏れ電流(mA)0周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
シリンダスイッチ Mシリーズ 有接点2線式 CKDシリンダスイッチ Mシリーズ 有接点2線式CKD
2,207税込2,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用にプログラマブルコントローラ、リレー用種類有接点配線方式2線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)内部降下電圧(V)3以下漏れ電流(mA)0周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)
シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ CKDシリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプCKD
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用にプログラマブルコントローラ、リレー用種類無接点配線方式3線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)出力方式NPN出力電源電圧(V)DC10~28負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)消費電力(mA)DC24Vにて10以下内部降下電圧(V)0.5以下漏れ電流(μA)10以下周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
シリンダスイッチ Kシリーズ 有接点2線式 CKDシリンダスイッチ Kシリーズ 有接点2線式CKD
1,861税込2,047
1個
当日出荷から5日以内出荷
小形シリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用にプログラマブルコントローラ、リレー用種類有接点配線方式2線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)内部降下電圧(V)3以下漏れ電流(mA)0周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダSMG、STR2
シリンダスイッチ Mシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ CKDシリンダスイッチ Mシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプCKD
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用にプログラマブルコントローラ、リレー、IC回路、小形電磁弁用種類無接点配線方式3線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)出力方式NPN出力電源電圧(V)DC4.5~28負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)消費電力(mA)DC24Vにて10以下内部降下電圧(V)0.5以下漏れ電流(μA)10以下周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)
シリンダスイッチ Fシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ CKDシリンダスイッチ Fシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプCKD
2,598税込2,858
1個
当日出荷から31日以内出荷
小形シリンダスイッチです。
用途可動する空気圧シリンダの位置検出用にプログラマブルコントローラ、リレー用種別耐屈曲リード線種類無接点配線方式3線式表示1色表示式出力方式NPN出力電源電圧(V)DC10~28負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下)消費電力(mA)DC24Vにて10以下内部降下電圧(V)0.5以下漏れ電流(μA)10以下周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダLCG、LCM、LCR、MDC2、MSD、MSDG-L、MVC、RCS2、SSD2、STM、LSH、BSA2、LHA(ただし、組合せ不可の口径があります)
シリンダスイッチ Kシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ CKDシリンダスイッチ Kシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプCKD
2,638税込2,902
1個
当日出荷から5日以内出荷
小形シリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用にプログラマブルコントローラ、リレー用種類無接点配線方式3線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)出力方式NPN出力電源電圧(V)DC10~28負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下)消費電力(mA)DC24Vにて10以下内部降下電圧(V)0.5以下漏れ電流(μA)10以下周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダSMG、STR2
シリンダスイッチ Hシリーズ 有接点2線式 耐強磁界用 CKDシリンダスイッチ Hシリーズ 有接点2線式 耐強磁界用CKD
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
自動車工場等のスポット溶接機や着磁装置周辺など、強磁界が発生する環境で使用可能なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用にプログラマブルコントローラ、リレー用種別耐強磁界用種類有接点配線方式2線式表示1色表示式表示灯緑色LED(ON時点灯)リード線取出方向ストレートタイプ負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)内部降下電圧(V)5以下漏れ電流(mA)0周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダCAC4-L2、JSC3-L2、SCA2-L2、UCAC2-L2
シリンダスイッチ Fシリーズ 有接点2線式 CKDシリンダスイッチ Fシリーズ 有接点2線式CKD
1,974税込2,171
1個
当日出荷
小形シリンダスイッチです。
用途可動する空気圧シリンダの位置検出用にプログラマブルコントローラ専用種別耐屈曲リード線種類有接点配線方式2線式表示1色表示式表示灯黄色LED(ON時点灯)負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%)内部降下電圧(V)4以下漏れ電流(mA)1以下周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダLCG、LCM、LCR、MDC2、MSD、MSDG-L、MVC、RCS2、SSD2、STM、LSH、BSA2、LHA(ただし、組合せ不可の口径があります)
シリンダスイッチ Hシリーズ 有接点2線式 2色表示式 耐強磁界用 CKDシリンダスイッチ Hシリーズ 有接点2線式 2色表示式 耐強磁界用CKD
8,835税込9,719
1個
5日以内出荷
自動車工場等のスポット溶接機や着磁装置周辺など、強磁界が発生する環境で使用可能なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用にプログラマブルコントローラ専用種別耐強磁界用種類有接点配線方式2線式表示2色表示式表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)リード線取出方向ストレートタイプ負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%)内部降下電圧(V)6以下漏れ電流(μA)10以下周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダCAC4-L2、JSC3-L2、SCA2-L2、UCAC2-L2