カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
ブランド
- CKD
- SMC(14)
- Festo(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- TDK(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ELPA(2)
- ベッセル(2)
- カイセ(2)
- KSフィルター(2)
- エスコ(1)
- EPSON(1)
- KTC(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- タカチ電機工業(1)
- 日立(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- Canon(1)
- ブランドをもっと見る
「h6f/v」の検索結果

リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-6
CKD¥27,907~税込¥30,698~1本4日以内出荷から18日以内出荷アルミテーブル採用により最大で従来比10%軽量化、リニアガイドとスライドテーブルの高剛性化により剛性アップを実現接続口径本体側面:M3寸法L(mm)M3深さ3クッションゴムクッション付寸法H(mm)24使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7寸法A(mm)14作動方式復動形寸法F(mm)13.5寸法D(mm)4寸法E(mm)1寸法B(mm)19.9寸法C(mm)11使用流体圧縮空気寸法I(mm)M3深さ3寸法J(mm)21寸法G(mm)10.5寸法K(mm)9チューブ内径(Φmm)6保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.025寸法RD(mm)15ストローク調整範囲(mm)9(ショックキラー形ストッパ片側)