カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(311)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 機構部品(3)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(37)
  • オカムラ(岡村製作所)(3,077)
  • メディアカバーマーケット(2,562)
  • ニッサン(1,719)
  • MAZDA(マツダ)(1,100)
  • SMC(1,084)
  • ホンダ(1,009)
  • 三木プーリ(974)
  • (858)
  • エスコ(524)
  • 大阪魂(510)
  • BIGM(丸山製作所)(464)
  • アサ電子工業(464)
  • YAMAHA(ヤマハ)(425)
  • Kawasaki(403)
  • スズキ(402)
  • タンガロイ(344)
  • MV AGUSTA(310)
  • イマオコーポレーション(294)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h8」の検索結果

316件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SLW-Hシリーズ サイレンサ ワンタッチタイプ CKDSLW-Hシリーズ サイレンサ ワンタッチタイプCKD
633税込696
1個
当日出荷
接続口ワンタッチ配管材質(本体)樹脂接続方式ワンタッチ配管消音効果(dB)20以上
インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプ CKDインライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプCKD
13,026税込14,329
1個
当日出荷から28日以内出荷
フィルタエレメントに中空糸膜を採用したインライン形クリーンフィルタです。独自の中空糸膜エレメントを採用し、ろ過精度0.01μm、除去効率99.99%を実現しました。中空糸膜のため、平膜式と比べ、寿命は約5倍アップと長寿命です。同一容積の平膜式に比べ、3~10倍のろ過面積があり、大流量で低圧損です。同一流量なら小形・軽量化が可能です。メンテナンス時期を容易に判断するため、透明ケースを採用し、エレメントの汚れを目視確認できるようにしました。禁油仕様です。部品はすべて脱脂洗浄を実施し、組立から包装までをクリーンルーム内で一貫生産しています。
用途クリーンエア供給用フィルタとして。イオナイザーへのクリーンエア供給用に。液晶基板など非接触搬送時のクリーンエア供給用に。吸着搬送、真空破壊時のエアクリーン化。質量(g)45使用圧力(MPa)-0.095~0.99材質(ケース)透明ポリアミド使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~50材質(エレメント)ポリプロピレン+ウレタン特性(組立・検査・包装)クリーンルームにて一貫生産耐差圧(MPa)0.5(但し、流体温度・周囲温度が45~50℃の時は0.2)洗浄脱脂洗浄
FCKシリーズ ショックキラー CKDFCKシリーズ ショックキラーCKD
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-T8H~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-T8H~)CKD
2,325税込2,558
1個
5日以内出荷
種別部品作動方式複動
V100シリーズ ワンタッチ継手付残圧排出弁 CKDV100シリーズ ワンタッチ継手付残圧排出弁CKD(1件のレビュー)
1,068税込1,175
1個
3日以内出荷から69日以内出荷
ニードルバルブ(ダイヤル付チェック弁内蔵タイプ) CKDニードルバルブ(ダイヤル付チェック弁内蔵タイプ)CKD(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
誰にでも簡単に数値調整でき、しかも正確。再現性が高く、調整ミスを防止できます。 ニードル回転数をダイヤルで数値表示できます。 ニードル回転数に比例したリニアな流量特性が得られます。 アクチュエータの速度制御ができます。
使用流体圧縮空気使用圧力0.1~1MPa流量レンジ18~440[[リットル]]/min(制御流れ)流体温度(℃)5~60
インライン形クリーンフィルタ FCS1000シリーズ 樹脂タイプ CKDインライン形クリーンフィルタ FCS1000シリーズ 樹脂タイプCKD
25,063税込27,569
1個
当日出荷から11日以内出荷
フィルタエレメントに中空糸膜を採用したインライン形クリーンフィルタです。独自の中空糸膜エレメントを採用し、ろ過精度0.01μm、除去効率99.99%を実現しました。中空糸膜のため、平膜式と比べ、寿命は約5倍アップと長寿命です。同一容積の平膜式に比べ、3~10倍のろ過面積があり、大流量で低圧損です。同一流量なら小形・軽量化が可能です。メンテナンス時期を容易に判断するため、透明ケースを採用し、エレメントの汚れを目視確認できるようにしました。禁油仕様です。部品はすべて脱脂洗浄を実施し、組立から包装までをクリーンルーム内で一貫生産しています。
用途クリーンエア供給用フィルタとして。イオナイザーへのクリーンエア供給用に。液晶基板など非接触搬送時のクリーンエア供給用に。吸着搬送、真空破壊時のエアクリーン化。ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)耐圧力(MPa)1.5耐差圧(MPa)0.5使用圧力(MPa)-0.095~0.99周囲温度および使用流体温度(℃)5~45処理流量(L/min[ANR])300~400材質(ボディ)ポリアミド材質(ケース)透明ポリアミド材質(エレメント)ポリプロピレン+ウレタン特性(組立・検査・包装)クリーンルームにて一貫生産洗浄脱脂洗浄付属品取付ねじ(M3 ×40)、平座金、ばね座金、各2個
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T8H3~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T8H3~)CKD
2,300税込2,530
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-T8H~) CKDCKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-T8H~)CKD
2,300税込2,530
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動
食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ インライン・樹脂・ワンタッチ継手タイプ CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ インライン・樹脂・ワンタッチ継手タイプCKD
27,775税込30,553
1台
当日出荷から13日以内出荷
食品へ直接ブローする回路に最適な小形の除菌フィルタ(インラインタイプ)です。除菌された清浄エアを提供します。FP2とは、流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)、流路部は食品衛生法(昭和34年)に適合した材料(樹脂・ゴム)を使用したシリーズです。除菌フィルタは中空糸膜を採用しており、ストロー状繊維の壁面には特殊なスリット状の超微細孔が無数にあり、圧縮空気がこの孔を通過する際に菌を捕捉します(細菌補足性能LRV8以上)。プッシュリングにSUSを採用し、異物混入リスクを減らし、ユースポイント近くで安心して設置できます。かんたんにエレメントが交換できます。「食品衛生法適合材料」「FDA適合材料」を使用しています。
用途食品付着物の清掃に米飯など食品の冷却に包装機の窒素充填に使用圧力(MPa)-0.095~0.99使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)材質(ボディ)樹脂タイプ耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)RoHS指令(10物質対応)対応耐差圧(MPa)0.5処理流量(L/min[ANR])300~400洗浄脱脂洗浄
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Q~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Q~)CKD
3,400税込3,740
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁CKD
8,388税込9,227
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数5
ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-Sシリーズ CKDダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-SシリーズCKD
3,098税込3,408
1個
当日出荷から5日以内出荷
ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現したため、流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、付け替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。取付部が360度回転するため、底面、側面、パネルマウントなど、取付け・設置方法が自在に選べ、取付用ブラケットも不要です。設置向きによりダイヤル表示方向が選択可能です。0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。つまみを回す際の「カチッ」というフィードバックを指先に感じ、目視ができない場所でもメモリあわせが簡単にできます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しており、ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。空圧シリンダの速度調整(スピードコントローラ)や真空破壊用に。
個別配線マニホールド パイロット式3・5ポート弁 M3KA・M4KA・M4KBシリーズ(部品) CKD個別配線マニホールド パイロット式3・5ポート弁 M3KA・M4KA・M4KBシリーズ(部品)CKD
4,163税込4,579
1個
当日出荷から28日以内出荷
種別部品使用流体圧縮空気
ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-Sシリーズ CKDダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-SシリーズCKD
3,098税込3,408
1個
当日出荷
ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現したため、流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、付け替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。取付部が360度回転するため、底面、側面、パネルマウントなど、取付け・設置方法が自在に選べ、取付用ブラケットも不要です。設置向きによりダイヤル表示方向が選択可能です。0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。つまみを回す際の「カチッ」というフィードバックを指先に感じ、目視ができない場所でもメモリあわせが簡単にできます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しており、ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。空圧シリンダの速度調整(スピードコントローラ)や真空破壊用に。
仕様●適合チューブ外径D(mm):8●使用圧力(MPa):0.1~1.0●使用流体:圧縮空気●流体温度(℃):5~60(但し、凍結なきこと)●耐圧力(MPa):1.5●周囲温度(℃):0~60●ダイヤル向き:側面●ボディサイズ:1/4ねじ相当●接続タイプ:インライン●流量タイプ:標準流量●自由流れ流量:550L/min(有効断面積:8mm2)●制御流れ流量:400L/min(有効断面積:6mm2)●参考適用シリンダチューブ内径(mm):Φ20~Φ50●ニードル回転数:1~7回●材質/仕上:樹脂部/ポリブチレンテレフタレート、ポリアセタール、金属部/黄銅、ステンレス鋼、パッキン部/ニトリルゴム、水素化ニトリルゴム●流体温度・周囲温度:凍結なきこと。●エア質(露点)によっては、断熱膨張で凍結する恐れがありますのでご注意ください。●流量は、圧力0.5MPa時の大気圧換算値です。●材質の黄銅部品は、すべて無電解ニッケルメッキ付です。●原産国:中国●コード番号:249-5416アズワン品番67-2274-71
SCLFシリーズ スピードコントローラ PPタイプ(ラインタイプ) CKDSCLFシリーズ スピードコントローラ PPタイプ(ラインタイプ)CKD
5,075税込5,583
1個
8日以内出荷
材質(本体)ポリプロピレン樹脂接続方式チューブ外径
SMシリーズ シャトルムーバー 標準タイプ CKDSMシリーズ シャトルムーバー 標準タイプCKD
66,438税込73,082
1個
8日以内出荷から34日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25使用流体圧縮空気
SCLシリーズ スピードコントローラ・ラインタイプ CKDSCLシリーズ スピードコントローラ・ラインタイプCKD
559税込615特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート制御方向メータイン・メータアウト接続方式チューブ外径本体形状ストレート
DVLシリーズ ダイヤル付ニードルバルブ CKDDVLシリーズ ダイヤル付ニードルバルブCKD
9,998税込10,998
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート制御方向ニードル弁(禁油タイプ)接続方式チューブ外径本体形状ストレート
VSKシリーズ セルバックス・真空システム機器(VSK-AH05A~) CKDVSKシリーズ セルバックス・真空システム機器(VSK-AH05A~)CKD
11,888税込13,077
1個
8日以内出荷から32日以内出荷
VSKシリーズ セルバックス・真空システム機器(VSK-BH05A~) CKDVSKシリーズ セルバックス・真空システム機器(VSK-BH05A~)CKD
11,888税込13,077
1個
8日以内出荷から23日以内出荷
SCD2シリーズ スピードコントローラ インアウトラインタイプ CKDSCD2シリーズ スピードコントローラ インアウトラインタイプCKD
2,788税込3,067
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート制御方向メータイン・メータアウト接続方式チューブ外径本体形状ストレート
SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-T8H~) CKDSCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-T8H~)CKD
2,013税込2,214
1個
23日以内出荷
種別部品作動方式複動形
電動アクチュエータ 2爪グリッパタイプ 高速形 FFLDシリーズ CKD電動アクチュエータ 2爪グリッパタイプ 高速形 FFLDシリーズCKD
638,750税込702,625
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
ロボット先端に最適なロングストローク&薄型タイプの電動グリッパの高速タイプです。電動グリッパですが、高把持力でロングストロークを実現したため、重い多品種ワークを1ツールで搬送可能です。フィンガの開閉速度を最大30mm/sに向上しました(標準タイプ:最大10mm/s)。装置のサイクルタイムの低減が可能です。薄形ボディで基軸負荷や慣性モーメントを低減し、ロボットの小形化に貢献します。Tスロット方式のガイドを搭載し、高剛性を実現しました。把持点距離による把持力の低下を限りなく小さくしました。電動グリッパの本体にコントローラを内蔵しました。省配線、省スペースを実現し断線リスクを低減します。IO-Link仕様で動力・制御の配線は1つのケーブルで完結します。ワークの把持は押付動作で行います。把持力が継続して発生し、ワークが落下するリスクを大幅に低減します。モータ電流値を制御し、ソフトハンドリングや長時間の把持が可能です。
用途多品種ワークのハンドリングにロボットや直交アクチュエータ先端への取付に保護構造IP20繰返し精度(mm)±0.02電源電圧(V)(通信・制御/動力)DC24±10%インターフェースIO-Link使用温湿度範囲0~40℃(凍結なきこと)/35~80%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~50℃(凍結なきこと)/35~80%RH(結露なきこと)ケーブル(中継ケーブル)可動ケーブル駆動方式ラック・ピニオン、ウォームギア雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵なきことRoHS指令(10物質対応)対応設定ツール設定ソフト(S-Tools)作動速度範囲(mm/s)把持速度:1~5(片側)/開閉速度:1~30(片側)ロストモーション(mm)0.4以下(片側)エンコーダ種類インクリメンタルエンコーダ繰り返し位置決め精度(mm)±0.05(片側)コントローラ内蔵
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
8,838税込9,722特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
ニュージョイントGW(継手)/(片口エルボ) CKDニュージョイントGW(継手)/(片口エルボ)CKD(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状片口エルボ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
FCMシリーズ 小形流量コントローラ ラピフロー CKDFCMシリーズ 小形流量コントローラ ラピフローCKD
93,238税込102,562
1個
6日以内出荷から21日以内出荷
VSKシリーズ セルバックス・真空システム機器(VSK-BE07A~) CKDVSKシリーズ セルバックス・真空システム機器(VSK-BE07A~)CKD
11,888税込13,077
1個
8日以内出荷から32日以内出荷
ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ CKDダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプCKD
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から95日以内出荷
ダイヤル表示を見ながら、シリンダの速度調整が出来るインラインタイプのスピードコントローラ(スピコン)です。ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現しました。流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、取替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しました。ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。取付部が360度回転するため、底面、側面、パネルマウント等、取付け・設置方法が自在に選べ、取付用ブラケットも不要です。また、設置向きによりダイヤル表示方向が選択可能です(DSC-S1,DSC-S2)。0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。つまみを回す際の「カチッ」という操作手感があり、ダイヤル表示が目視確認できないシーンでも切り替え数値が分かります。
用途空圧シリンダの速度調整(スピードコントローラ)や真空破壊用に。タイプインラインタイプ最高使用圧力(MPa)1接続インライン使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.5ニードル回転数制御範囲:1~7周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~)CKD
1,363税込1,499
1個
5日以内出荷から28日以内出荷
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB21) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB21)CKD
21,450税込23,595
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
ポート数5
シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式 CKDシリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式CKD
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用にプログラマブルコントローラ、リレー用種類有接点配線方式2線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)漏れ電流(mA)0周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック