カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(33)
  • SMC(25)
  • JFEアドバンテック(20)
  • NAKATAKI(10)
  • オーム電機(9)
  • Nikon(ニコン)(8)
  • ARCOL(OHMITE)(7)
  • ADVANTEC(5)
  • アズワン(4)
  • omron(オムロン)(4)
  • アイトス(4)
  • ダイヤトレンド(4)
  • Sensata / Crydom(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • ノーリツ(3)
  • DXアンテナ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs2.00-3」の検索結果

特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁 CKDPDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁CKD
10,363税込11,399
1個
当日出荷から41日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc
AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~) CKDAB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~)CKD
7,838税込8,622
1個
当日出荷から31日以内出荷
EXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁 CKDEXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁CKD(9件のレビュー)
4,405税込4,846
1個
当日出荷から23日以内出荷
ポート数2作動方式パイロット式
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 アルミボディ CKD圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 アルミボディCKD
5,924税込6,516
1個
当日出荷から16日以内出荷
圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。アルミボディタイプで、金属配管やエルボ継手の接続に対応します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。
用途エアブロー用に作動方式NC(通電時開)形ポート数2ポート作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa)1.05(水圧にて)流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)周囲温度(℃)-5~55雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所取付姿勢自在RoHS指令(10物質対応)対応仕様内部排気仕様
AG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD(1件のレビュー)
10,163税込11,179
1個
当日出荷から39日以内出荷
作動方式直動式ポート数3弁構造直動式ポペット構造
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~)CKD
12,850税込14,135特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)CKD(1件のレビュー)
12,850税込14,135
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
AG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD(1件のレビュー)
9,498税込10,448特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
弁構造直動式ポペット構造
CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付) CKDCVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付)CKD
17,513税込19,264
1個
当日出荷から22日以内出荷
ポート数2
AB3*シリーズ マルチレックスバルブ CKDAB3*シリーズ マルチレックスバルブCKD
2,875税込3,163
1個
当日出荷から8日以内出荷
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-1~3-~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-1~3-~)CKD
5,775税込6,353特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB412~) CKDHVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB412~)CKD
15,625税込17,188
1個
当日出荷から20日以内出荷
CXUシリーズ エアユニット CKDCXUシリーズ エアユニットCKD
6,350税込6,985
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
CVSE3シリーズ クーラント用3ポート弁(電磁弁付) CKDCVSE3シリーズ クーラント用3ポート弁(電磁弁付)CKD
64,700税込71,170
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ポート数3切換方式ディレクショナル形(Cポート加圧専用)種類電磁式接続方式Rc使用流体クーラント液・その他腐食性のない液体
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 禁油仕様 CKD圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 禁油仕様CKD
5,488税込6,037
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。ワンタッチ継手を標準装備し、工数削減に貢献します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。禁油タイプで、油分を嫌う環境に最適です。
用途エアブロー用に作動方式NC(通電時開)形ポート数2ポート作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa)1.05(水圧にて)流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)周囲温度(℃)-5~55雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所取付姿勢自在RoHS指令(10物質対応)対応仕様内部排気仕様
HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB312~) CKDHVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB312~)CKD
14,038税込15,442
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
CVS3Eシリーズ クーラント用3ポート弁(電磁弁付) CKDCVS3Eシリーズ クーラント用3ポート弁(電磁弁付)CKD
49,575税込54,533
1個
8日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc
AG3シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG3シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD
5,525税込6,078
1個
8日以内出荷
作動方式直動式
食品製造工程向け商品FPシリーズ 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 EXA-FP2シリーズ CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 EXA-FP2シリーズCKD
6,798税込7,478
1台
12日以内出荷から13日以内出荷
食品製造工程向け商品FPシリーズの圧縮空気用小形パイロット式電磁弁です。食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用しています。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。パイロット方式によるダイアフラム駆動で大流量の制御が可能です。ワンタッチ継手を標準装備し、工数削減に貢献します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。禁油タイプで、油分を嫌う環境に最適です。
用途食品製造工程でのエアブローに圧縮空気のON/OFF制御に材質(シール)H-NBR最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気排気方式内部排気流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所弁構造パイロット式ダイアフラム駆動周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7RoHS指令(10物質対応)対応外部漏れ(cm3/min)2以下内部漏れ(cm3/min)2以下禁油オプション有り