カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
- CKD
- BIGM(丸山製作所)(260)
- エスコ(39)
- セーフラン安全用品(22)
- DAYTONA(デイトナ)(15)
- イマオコーポレーション(14)
- 渡辺電機工業(14)
- メディアカバーマーケット(14)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10)
- ナベヤ(9)
- 三菱電機(8)
- ジョイフル(8)
- KHK(小原歯車工業)(7)
- PROST's(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- コクヨ(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(6)
- SKF(日本エスケイエフ)(5)
- ブランドをもっと見る
「j-23」の検索結果

ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ
CKD¥1,690税込¥1,8591個当日出荷から13日以内出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用 金属部品は、すべてステンレス標準採用用途チューブの接続脚部伸縮ピッチ(mm)【コンパクトサイズ】省スペースに応えるコンパクトサイズ。滑らかな挿入と確実なシール。ホワイトボディ及びプッシュリングは難燃性樹脂。(UL94規格V-0相当)金属部品はすべてステンレス。
ニュージョイントGW(継手)/(Y型プラグ)
CKD¥4,398~税込¥4,838~1箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状Y型プラグ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)寸法E(mm)4.2使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
ニュージョイントGW(継手)/(両口Yチーズ)
CKD¥2,998~税込¥3,298~1箱(10個)翌々日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状両口Yチーズ適合チューブ外径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1寸法F(mm)11使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)寸法D(mm)21寸法E(mm)4.2寸法B(mm)16寸法P(mm)11使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気寸法J(mm)23適合管外径(Φmm)4負圧性能(kPa)-100