カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(127)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 機構部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(11)
- BIGM(丸山製作所)(128)
- Gクラフト(96)
- HARWIN(80)
- KHK(小原歯車工業)(112)
- KITO(キトー)(180)
- MAZDA(マツダ)(1,015)
- Panasonic(パナソニック)(204)
- PISCO(ピスコ)(110)
- SMC(647)
- YAMAHA(ヤマハ)(449)
- イマオコーポレーション(207)
- エスコ(182)
- スズキ(538)
- トヨタ(507)
- ニッサン(357)
- ホンダ(3,279)
- 三木プーリ(86)
- 渡辺電機工業(80)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「j-8」の検索結果
特価

ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ
CKD¥7,098~税込¥7,808~1袋(10個)7日以内出荷から22日以内出荷材質(本体)ポリブチレンテレフタレート/ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
逆止弁
CKD(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷圧縮空気などの流体の逆流を完全防止します。接続口径がバリエーション豊富(Rc1/8~Rc1 1/2までをシリーズ化)。小型・軽量ですっきりとした形状をしています。フッ素ゴム仕様、禁油仕様をオプション化。CHV2-6,CHV2-8,CHV2-8-J,CHV2-10のみ取付ブラケットをオプション化。地球環境に配慮した商品で、リサイクルのための分別処理が容易です。用途圧縮空気の逆流防止用に最高使用圧力(MPa)1クラッキング圧力(MPa)0.02使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.03耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~
CKD¥13,733~税込¥15,106~1本当日出荷から52日以内出荷シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易形式基本形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形寸法N(mm)2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
CHV2シリーズ 逆止弁
CKD(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から13日以内出荷環境に配慮した商品で、リサイクルのための分別処理が容易なバルブです。用途圧縮空気の逆流防止
C1060シリーズ F.Mコンビネーション
CKD¥9,450~税込¥10,395~1個当日出荷から11日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)