カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • SMC(581)
  • BIGM(丸山製作所)(123)
  • RS PRO(113)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(85)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(80)
  • omron(オムロン)(59)
  • StarTech.com(55)
  • MAZDA(マツダ)(52)
  • 東和制電工業(TOWA)(43)
  • KANA(片山チエン)(34)
  • アズワン(33)
  • コガネイ(31)
  • TDK(30)
  • エスコ(27)
  • VISHAY(27)
  • JAPANNEXT(22)
  • BOURNS(18)
  • 日動工業(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-100-2」の検索結果

関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)CKD
8,463税込9,309特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
AMD3シリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ CKDAMD3シリーズ 薬液用エアオペレイトバルブCKD
46,475税込51,123
1個
9日以内出荷から24日以内出荷
ポート数2接続方式チューブ使用流体薬液・純水・空気・N2ガス
SCA2シリーズ セレックスシリンダ用 パッキンセット CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ用 パッキンセットCKD(4件のレビュー)
4,188税込4,607
1個
当日出荷
セット内容ダストワイパ、ロッドパッキン、シリンダガスケット、クッションパッキン、ピストンパッキン、ウエアリング、ニードルガスケット種別部品
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KB2~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KB2~)CKD(3件のレビュー)
10,725税込11,798特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
ポート数5
STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKDSTR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダCKD
20,250税込22,275
1個
当日出荷から27日以内出荷
4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁 CKD4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁CKD(3件のレビュー)
14,025税込15,428特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
ポート数5
AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKDAP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)CKD
16,875税込18,563特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~)CKD
14,838税込16,322特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
ポート数5
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~)CKD
19,238税込21,162特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポート数5
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~)CKD
12,163税込13,379特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダCKD
21,888税込24,077
1個
当日出荷から28日以内出荷
SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKDSSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダCKD
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)CKD(1件のレビュー)
12,475税込13,723
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
AG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD(1件のレビュー)
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
弁構造直動式ポペット構造
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 CKD小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向CKD
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から54日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
パイロット式3・5ポート弁 3KA・4KA・4KBシリーズ(部品) CKDパイロット式3・5ポート弁 3KA・4KA・4KBシリーズ(部品)CKD
800税込880特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
SMGシリーズ スーパーマウントシリンダ SMG /SMG-L CKDSMGシリーズ スーパーマウントシリンダ SMG /SMG-LCKD
11,413税込12,554
1個
当日出荷から19日以内出荷
複動・片ロッド形
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~)CKD
4,338税込4,772特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
AG41E4シリーズ 防爆形 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAG41E4シリーズ 防爆形 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
24,888税込27,377特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
作動方式直動式ポート数3ねじの種類Rc
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-6-00~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-6-00~)CKD
5,012税込5,513特価
1個
当日出荷から35日以内出荷
AG31シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG31シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD
5,506税込6,057
1個
当日出荷から16日以内出荷
弁構造直動式ポペット構造
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~)CKD
5,750税込6,325
1個
翌々日出荷から28日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~)CKD
4,188税込4,607
1個
5日以内出荷から28日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-O~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-O~)CKD
4,988税込5,487
1個
5日以内出荷から28日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-D~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-D~)CKD
5,313税込5,844
1個
5日以内出荷から28日以内出荷
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F7~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F7~)CKD
32,438税込35,682
1個
6日以内出荷から20日以内出荷
ポート数5
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-B~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-B~)CKD
8,338税込9,172
1個
6日以内出荷から28日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-R~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-R~)CKD
6,075税込6,683
1個
6日以内出荷から28日以内出荷
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-K~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-K~)CKD
57,488税込63,237
1個
8日以内出荷
作動方式複動形
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KG~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KG~)CKD
4,588税込5,047
1個
8日以内出荷から15日以内出荷