カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(12)
- BOSCH(ボッシュ)(15)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(377)
- FYH(日本ピローブロック)(53)
- IDEC(和泉電気)(19)
- KITO(キトー)(71)
- NTN(エヌティーエヌ)(42)
- Panasonic(パナソニック)(46)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(13)
- おしゃれEXPO(313)
- エスコ(13)
- コンサス(44)
- ニッセイ(56)
- パール金属(24)
- メディアカバーマーケット(74)
- 岡崎精工(19)
- 日研工作所(25)
- 旭精工(35)
- 東洋技研(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「l-210」の検索結果

SCLシリーズ スピードコントローラ・ラインタイプ
CKD¥2,038~税込¥2,242~1個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)ポリブチレンテレフタレート制御方向メータイン・メータアウト接続方式チューブ外径本体形状ストレート
小形スピードコントローラ SC3W
CKD¥1,433税込¥1,5761個当日出荷から68日以内出荷L形回転タイプ、シリーズが豊富最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-5~60(但し、凍結なきこと)最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~)
CKD¥7,625~税込¥8,388~1個当日出荷から19日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~)
CKD¥6,838~税込¥7,522~1個当日出荷から30日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法ダイレクト使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~)
CKD¥15,913~税込¥17,504~1個当日出荷から24日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
ダイヤル付スピードコントローラ
CKD¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷から97日以内出荷ダイヤル表示を見ながら、シリンダの速度調整が出来るスピードコントローラ(スピコン)です。ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現しました。流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、取替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しました。ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。用途容易に空圧シリンダの速度調整を行いたい時に。タイプ標準タイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5ニードル回転数制御範囲:1~10周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラエルボタイプ ワンタッチ継手付
CKD¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷から66日以内出荷エルボタイプの速度制御弁でワンタッチ継手付です。回転するため、配管方向が自由自在です。樹脂部には難燃材料(UL94規格V-0相当)を採用、配管ネジ部にはシール剤をコーティングしています。銅イオン防止処理を行っています。用途空圧シリンダの速度調整用に。タイプエルボタイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気制御方法メータアウト流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応流量標準流量