カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(6)
- KITO(キトー)(1,482)
- SMC(328)
- BIGM(丸山製作所)(201)
- ニッセイ(40)
- コガネイ(34)
- タンガロイ(30)
- 空調服(29)
- エスコ(25)
- 水本機械製作所(22)
- RS PRO(22)
- Thermo Fisher Scientific(17)
- SUS(エスユーエス)(16)
- ケルヒャー(14)
- TORAY(東レ)(14)
- 大阪魂(13)
- 大阪ジャッキ製作所(12)
- SKC(環境測定)(12)
- 三立機器(10)
- ブランドをもっと見る
「l15-10」の検索結果
特価

ダイヤル付スピードコントローラ DSC
CKD(2件のレビュー)¥4,350税込¥4,7851個当日出荷から57日以内出荷流量調整ニードルの回転数表示により「見える化」を実現しました。固定はブッシュロック方式です。材質(本体)ポリブチレンテレフタレート使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ねじの種類R接続方式R×チューブ外径使用流体圧縮空気本体形状エルボ流体温度(℃)5~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ
CKD¥2,790~税込¥3,069~1個当日出荷から13日以内出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用 金属部品は、すべてステンレス標準採用用途チューブの接続脚部伸縮ピッチ(mm)【コンパクトサイズ】省スペースに応えるコンパクトサイズ。滑らかな挿入と確実なシール。ホワイトボディ及びプッシュリングは難燃性樹脂。(UL94規格V-0相当)金属部品はすべてステンレス。
ニュージョイントGW(継手)/(ロングエルボ)
CKD¥7,198税込¥7,9181箱(10個)当日出荷から9日以内出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状ロングエルボ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
C3010シリーズ W.Lコンビネーション
CKD¥15,625~税込¥17,188~1個6日以内出荷から22日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)45
ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ
CKD¥30,980税込¥34,0781袋(10個)7日以内出荷から22日以内出荷材質(本体)ポリブチレンテレフタレート/ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
C2500シリーズ F.R.Lコンビネーション
CKD¥13,625税込¥14,9881個当日出荷から15日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)45
C4010シリーズ W.Lコンビネーション
CKD¥19,375~税込¥21,313~1個8日以内出荷から15日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)170使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065ドレン貯容量(cm3)80