カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- コガネイ(147)
- BIGM(丸山製作所)(74)
- SMC(63)
- 鈴木ブロンズ継手(16)
- TPP(11)
- REX[科学研究・開発用品](10)
- スズキ(8)
- 潤工社(7)
- プロトティップ(7)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- ATEN(6)
- omron(オムロン)(4)
- ノーリツ(4)
- KEMET(4)
- エスコ(3)
- MURATA(村田製作所)(3)
- 日機(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「l1x10」の検索結果
特価

ルブリケータ L※000シリーズ メタルボウル
CKD¥5,498~税込¥6,048~1個11日以内出荷から22日以内出荷微細オイルミストを供給します。オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。標準でノンパープル仕様(P6)です。用途圧縮空気への微細オイルミスト供給に温度(℃)周囲温度・流体:5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)RoHS指令(10物質対応)対応