ルブリケータ L※000シリーズ メタルボウル

ルブリケータ L※000シリーズ メタルボウル - CKDルブリケータ L※000シリーズ メタルボウル - CKDルブリケータ L※000シリーズ メタルボウル - CKDルブリケータ L※000シリーズ メタルボウル - CKDルブリケータ L※000シリーズ メタルボウル - CKD

微細オイルミストを供給します。
オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。
さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。
ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。
二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。
標準でノンパープル仕様(P6)です。

用途
圧縮空気への微細オイルミスト供給に
温度(℃)
周囲温度・流体:5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
耐圧力(MPa)
1.5
使用油
タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※最少滴下流量は一次側圧0.5MPa入口空気温度20℃において毎分5滴のタービン油が滴下する流量です。(ドライフォグ用としては使えません。)
※アジャスティングドームの材質はナイロン樹脂です。
※油滴下調整は、0.5N・m以下で調整してください。
全99種類を絞り込む
接続口径
ねじの種類
貯油量(cm3)
ドレン排出
99種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
質量(kg)
ねじの種類
貯油量(cm3)
ドレン排出
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73671118L4000-8-W-CMRc1/40.55配管:Rcねじ170手動コック付
¥7,560
¥6,798
¥7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
73671127L4000-8-W-CM1Rc1/40.55配管:Rcねじ170手動コック付
¥7,560
¥6,798
¥7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
73671136L4000-8-W-CMX1Rc1/40.55配管:Rcねじ170手動コック付
¥7,560
¥6,798
¥7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
73671145L4000-8-W-CM1X1Rc1/40.55配管:Rcねじ170手動コック付
¥7,560
¥6,798
¥7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
73671161L4000-10-W-CMRc3/80.55配管:Rcねじ170手動コック付
¥7,560
¥6,798
¥7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
73671170L4000-10-W-CM1Rc3/80.55配管:Rcねじ170手動コック付
¥7,560
¥6,798
¥7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
73671179L4000-10-W-CMX1Rc3/80.55配管:Rcねじ170手動コック付
¥7,560
¥6,798
¥7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
73671188L4000-10-W-CM1X1Rc3/80.55配管:Rcねじ170手動コック付
¥7,560
¥6,798
¥7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
73671197L4000-15-W-CM1Rc1/20.55配管:Rcねじ170手動コック付
¥7,560
¥6,798
¥7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
73671206L4000-15-W-CMX1Rc1/20.55配管:Rcねじ170手動コック付
¥7,560
¥6,798
¥7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
73671215L4000-15-W-CM1X1Rc1/20.55配管:Rcねじ170手動コック付
¥7,560
¥6,798
¥7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
73671231L4000-8N-W-CMNPT1/40.55配管:NPTねじ170手動コック付
¥7,560
¥6,798
¥7,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
73671240L4000-8N-W-CM1NPT1/40.55配管:NPTねじ170手動コック付
¥7,560
¥6,798
¥7,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
73671249L4000-8N-W-CMX1NPT1/40.55配管:NPTねじ170手動コック付
¥7,560
¥6,798
¥7,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
73671258L4000-8N-W-CM1X1NPT1/40.55配管:NPTねじ170手動コック付
¥7,560
¥6,798
¥7,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
73671267L4000-10N-W-CMNPT3/80.55配管:NPTねじ170手動コック付
¥7,560
¥6,798
¥7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
73671276L4000-10N-W-CM1NPT3/80.55配管:NPTねじ170手動コック付
¥7,560
¥6,798
¥7,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
73671285L4000-10N-W-CMX1NPT3/80.55配管:NPTねじ170手動コック付
¥7,560
¥6,798
¥7,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
73671301L4000-10N-W-CM1X1NPT3/80.55配管:NPTねじ170手動コック付
¥7,560
¥6,798
¥7,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
73671310L4000-15N-W-CMNPT1/20.55配管:NPTねじ170手動コック付
¥7,560
¥6,798
¥7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
73671319L4000-15N-W-CM1NPT1/20.55配管:NPTねじ170手動コック付
¥7,560
¥6,798
¥7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
73671328L4000-15N-W-CMX1NPT1/20.55配管:NPTねじ170手動コック付
¥7,560
¥6,798
¥7,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
73671337L4000-15N-W-CM1X1NPT1/20.55配管:NPTねじ170手動コック付
¥7,560
¥6,798
¥7,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
73671346L4000-8G-W-CMG1/40.55配管:Gねじ170手動コック付
¥7,560
¥6,798
¥7,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
73671355L4000-8G-W-CM1G1/40.55配管:Gねじ170手動コック付
¥7,560
¥6,798
¥7,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
73671371L4000-8G-W-CMX1G1/40.55配管:Gねじ170手動コック付
¥7,560
¥6,798
¥7,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
73671380L4000-8G-W-CM1X1G1/40.55配管:Gねじ170手動コック付
¥7,560
¥6,798
¥7,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
73671389L4000-10G-W-CMG3/80.55配管:Gねじ170手動コック付
¥7,560
¥6,798
¥7,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
73671398L4000-10G-W-CM1G3/80.55配管:Gねじ170手動コック付
¥7,560
¥6,798
¥7,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
73671407L4000-10G-W-CMX1G3/80.55配管:Gねじ170手動コック付
¥7,560
¥6,798
¥7,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
73671416L4000-10G-W-CM1X1G3/80.55配管:Gねじ170手動コック付
¥7,560
¥6,798
¥7,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
73671425L4000-15G-W-CMG1/20.55配管:Gねじ170手動コック付
¥7,560
¥6,798
¥7,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
73671441L4000-15G-W-CM1G1/20.55配管:Gねじ170手動コック付
¥7,560
¥6,798
¥7,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
73671450L4000-15G-W-CMX1G1/20.55配管:Gねじ170手動コック付
¥7,560
¥6,798
¥7,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
73671459L4000-15G-W-CM1X1G1/20.55配管:Gねじ170手動コック付
¥7,560
¥6,798
¥7,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
73671468L4000-8-W-MX1Rc1/40.55配管:Rcねじ170手動コックなし
¥7,260
¥6,498
¥7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
73671477L4000-10-W-MX1Rc3/80.55配管:Rcねじ170手動コックなし
¥7,260
¥6,498
¥7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
73671486L4000-15-W-MX1Rc1/20.55配管:Rcねじ170手動コックなし
¥7,260
¥6,498
¥7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
73671495L4000-8N-W-MX1NPT1/40.55配管:NPTねじ170手動コックなし
¥7,260
¥6,498
¥7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
73671511L4000-10N-W-MX1NPT3/80.55配管:NPTねじ170手動コックなし
¥7,260
¥6,498
¥7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
73671520L4000-15N-W-MX1NPT1/20.55配管:NPTねじ170手動コックなし
¥7,260
¥6,498
¥7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
73671529L4000-8G-W-MX1G1/40.55配管:Gねじ170手動コックなし
¥7,260
¥6,498
¥7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
73671538L4000-10G-W-MX1G3/80.55配管:Gねじ170手動コックなし
¥7,260
¥6,498
¥7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
73671547L4000-15G-W-MX1G1/20.55配管:Gねじ170手動コックなし
¥7,260
¥6,498
¥7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
73671556L8000-20-W-CMRc3/41.5配管:Rcねじ170(MAX360)手動コック付
¥14,290
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
73671565L8000-20-W-CM1Rc3/41.5配管:Rcねじ170(MAX360)手動コック付
¥14,290
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
73671581L8000-20-W-CMX1Rc3/41.5配管:Rcねじ170(MAX360)手動コック付
¥14,290
¥12,980
¥14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
73671590L8000-20-W-CM1X1Rc3/41.5配管:Rcねじ170(MAX360)手動コック付
¥14,290
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
73671599L8000-25-W-CM1Rc11.5配管:Rcねじ170(MAX360)手動コック付
¥14,290
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
73671608L8000-25-W-CMX1Rc11.5配管:Rcねじ170(MAX360)手動コック付
¥14,290
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする