カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(99)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(259)
- SMC(258)
- KITO(キトー)(68)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](46)
- 日東工業(37)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](23)
- シグマ光機(22)
- SUNLINE(18)
- SHIMANO(シマノ)(14)
- 三ツ星ベルト(13)
- オザック精工(12)
- X-BRAID(11)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(10)
- GOSEN(ゴーセン)(10)
- ダイワ(8)
- ニチコン(8)
- SICK(8)
- ParkerTAIYO(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
「lb25」の検索結果

タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-25~)
CKD¥4,218~税込¥4,640~1個ほか3日以内出荷から6日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~
CKD¥5,080~税込¥5,588~1本4日以内出荷から52日以内出荷シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)