カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- CKD
- イスカル(9)
- 京セラ(7)
- 住友電工ハードメタル(6)
- 三菱マテリアル(4)
- ワルター(4)
- サンドビック(3)
- タンガロイ(3)
- NTKカッティングツールズ(3)
- ケナメタル(2)
- テグテックジャパン(2)
- NACHI(不二越)(1)
- 水本機械製作所(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- アドバンスソフトウェア(1)
- Lazos(1)
- KEF(ケーイーエフ)(1)
- GYEON(ジーオン)(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
- ブランドをもっと見る
「lcr12」の検索結果

リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-10~
CKD¥32,773~税込¥36,050~1本4日以内出荷から19日以内出荷接続口径本体側面:M5、本体後方:M3寸法L(mm)M5深さ4クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式復動形寸法E(mm)1使用流体圧縮空気寸法I(mm)M5深さ4寸法G(mm)13保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)