カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- コガネイ(911)
- BOURNS(534)
- IKO(日本トムソン)(216)
- SMC(210)
- JST(日本圧着端子製造)(187)
- MAZDA(マツダ)(175)
- INAX(LIXIL)(122)
- 三木プーリ(100)
- YAMAHA(ヤマハ)(96)
- Qlight(91)
- AMPHENOL(72)
- Nikon(ニコン)(57)
- サンドビック(50)
- エスコ(46)
- オカムラ(岡村製作所)(34)
- Legris(レグリ)(34)
- ホームテイスト(30)
- イマオコーポレーション(26)
- Festo(20)
- ブランドをもっと見る
「lf-1」の検索結果
特価

高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド ロングストローク LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSHL-F/LSHL-G)
CKD¥42,980~税込¥47,278~1個8日以内出荷から13日以内出荷高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。用途ワークのハンドリングに、防じん対策に最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.01使用流体圧縮空気フィンガ基本形
マグネット式ロッドレスシリンダー マグネット式スーパーロッドレスシリンダー
CKD¥52,980税込¥58,2781個22日以内出荷トラスコ品番691-6824ストローク(mm)200チューブ内径(Φmm)10配管ポート径M5