カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- AMPHENOL(64)
- BOURNS(31)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(65)
- IKO(日本トムソン)(114)
- INAX(LIXIL)(67)
- JST(日本圧着端子製造)(129)
- MAZDA(マツダ)(118)
- Nikon(ニコン)(19)
- Qlight(92)
- SMC(208)
- YAMAHA(ヤマハ)(21)
- イトーキ(29)
- エスコ(24)
- コガネイ(821)
- タンガロイ(42)
- ホームテイスト(89)
- 三木プーリ(120)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(23)
- ブランドをもっと見る
「lf-2」の検索結果
特価

高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド ロングストローク LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSHL-F/LSHL-G)
CKD¥49,980~税込¥54,978~1個8日以内出荷から13日以内出荷高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。用途ワークのハンドリングに、防じん対策に最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.01使用流体圧縮空気フィンガ基本形
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~)
CKD¥14,750税込¥16,2251個3日以内出荷から19日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25~)
CKD¥32,173税込¥35,3901個3日以内出荷から8日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)