カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
- CKD
- Panasonic(パナソニック)(324)
- SMC(37)
- D&Dグループ(16)
- ロジテック(13)
- エレコム(12)
- ナカバヤシ(12)
- ナビス(アズワン)(12)
- BLACK BOX(9)
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](8)
- 井上金庫販売(8)
- NEC(7)
- ホンダ(7)
- プラス[家具](7)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
- HEADS(ヘッズ)(5)
- ツヨロン(藤井電工)(4)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lgb」の検索結果

水用レギュレータ パネルマウントナット付 WRシリーズ
CKD¥9,800~税込¥10,780~1台当日出荷から23日以内出荷使い勝手を追求したコンパクトな水用レギュレータです。調圧操作しやすいノブ形状で、メッシュフィルタを標準装備しています。ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能です。流量の変動があっても、任意の圧力に設定可能です。絞り弁との併用で、任意の流量を調節可能です。一次側の圧力変動から装置を保護します。用途レーザ加工機、溶接機、歯科医療器などの水の制御に最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8耐圧力(MPa)1.75周囲温度および使用流体温度(℃)5~60パネルマウントナット付きRoHS指令(10物質対応)対応リリーフノンリリーフメッシュフィルタ標準仕様:付
ABPシリーズ エアブースタ
CKD(1件のレビュー)¥81,813税込¥89,9941個当日出荷から15日以内出荷電気を使用せずエアタンクとの組み合わせにより、空気圧のみで一時圧力の2倍相当(最高0.99MPa)までの増圧を可能にします。 工場内の必要な場所のみを高圧化することができ、トータルラインとして省エネ・省コストが実現できます。