カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- SMC(2)
- 佐藤計量器製作所(2)
- ホンダ(2)
- 渡辺電機工業(2)
- バクマ工業(1)
- 油研工業(1)
- PIAA(1)
- 中央化学(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- ZEALOT(ジーロット)(1)
- カナテクス(1)
- IBF(1)
- Asian Brand(1)
「lr036」の検索結果

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~
CKD¥5,493~税込¥6,042~1本4日以内出荷から52日以内出荷シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)