カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- CKD
- SMC(3,793)
- 東芝ライテック(163)
- 黒田精工(120)
- BIGM(丸山製作所)(115)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(70)
- 三木プーリ(58)
- IDEC(和泉電気)(40)
- GIKEN(川口技研)(38)
- 近藤製作所(38)
- 中央精機(28)
- omron(オムロン)(15)
- azbil(旧:山武)(15)
- イトーキ(15)
- SAMTEC(12)
- 富士電機(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- ヒサゴ(9)
- TOTO(9)
- ブランドをもっと見る
「ls-01」の検索結果

電動アクチュエータ テーブルタイプ (FLCR-16)
CKD¥99,980~税込¥109,978~1個10日以内出荷テーブルタイプの電動アクチュエータです。モータをアクチュエータへ内蔵しており、モータ組付部の出っ張りや折り返し部が無いため、設備の省スペース化が可能です。空気圧シリンダと異なり、任意の位置に多点位置決めを行うことが可能です。1つのアクチュエータで多品種生産対応が可能なため、省スペース化にも貢献します。空気圧シリンダLCRシリーズと寸法互換があるため、コンパクトな設計が可能です。ソフトスタート、ソフトストップが可能なため、ショックアブソーバが不要です。用途短ストロークのワーク搬送や位置決めに繰返し精度(mm)±0.02駆動方式ボールねじ(Φ6)+ベルトエンコーダ種類インクリメンタルエンコーダモータ種類□20 ステッピングモータ
電動アクチュエータ テーブルタイプ (FLCR)
CKD¥109,800~税込¥120,780~1個10日以内出荷テーブルタイプの電動アクチュエータです。モータをアクチュエータへ内蔵しており、モータ組付部の出っ張りや折り返し部が無いため、設備の省スペース化が可能です。空気圧シリンダと異なり、任意の位置に多点位置決めを行うことが可能です。1つのアクチュエータで多品種生産対応が可能なため、省スペース化にも貢献します。空気圧シリンダLCRシリーズと寸法互換があるため、コンパクトな設計が可能です。ソフトスタート、ソフトストップが可能なため、ショックアブソーバが不要です。用途短ストロークのワーク搬送や位置決めに繰返し精度(mm)±0.02エンコーダ種類インクリメンタルエンコーダ
3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~)
CKD¥6,663~税込¥7,329~1個当日出荷から30日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法ダイレクト使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~)
CKD¥6,663~税込¥7,329~1個当日出荷から19日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~)
CKD¥16,213~税込¥17,834~1個当日出荷から24日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル