カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- CKD
- SMC(1,586)
- ERECTA(エレクター)(101)
- 三木プーリ(96)
- BIGM(丸山製作所)(89)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(42)
- IKO(日本トムソン)(32)
- ニチコン(28)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(23)
- 工進(21)
- ニッセイ(20)
- コガネイ(17)
- ダイヤトレンド(17)
- FKD(フクダ精工)(15)
- メディアカバーマーケット(15)
- TRUSCO(14)
- ローヤル電機(14)
- 岩崎電気(13)
- PISCO(ピスコ)(13)
- ブランドをもっと見る
「ls10」の検索結果

ニードルバルブ(ダイヤル付チェック弁内蔵タイプ)
CKD(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷誰にでも簡単に数値調整でき、しかも正確。再現性が高く、調整ミスを防止できます。 ニードル回転数をダイヤルで数値表示できます。 ニードル回転数に比例したリニアな流量特性が得られます。 アクチュエータの速度制御ができます。使用圧力0.1~1MPa流量レンジ18~440[[リットル]]/min(制御流れ)使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60
3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~)
CKD¥75,313~税込¥82,844~1個当日出荷から24日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
電動アクチュエータ テーブルタイプ (FLCR-16)
CKD¥109,800~税込¥120,780~1個10日以内出荷テーブルタイプの電動アクチュエータです。モータをアクチュエータへ内蔵しており、モータ組付部の出っ張りや折り返し部が無いため、設備の省スペース化が可能です。空気圧シリンダと異なり、任意の位置に多点位置決めを行うことが可能です。1つのアクチュエータで多品種生産対応が可能なため、省スペース化にも貢献します。空気圧シリンダLCRシリーズと寸法互換があるため、コンパクトな設計が可能です。ソフトスタート、ソフトストップが可能なため、ショックアブソーバが不要です。用途短ストロークのワーク搬送や位置決めに繰返し精度(mm)±0.02駆動方式ボールねじ(Φ6)+ベルトエンコーダ種類インクリメンタルエンコーダモータ種類□20 ステッピングモータ
電動アクチュエータ テーブルタイプ (FLCR)
CKD¥119,800~税込¥131,780~1個10日以内出荷テーブルタイプの電動アクチュエータです。モータをアクチュエータへ内蔵しており、モータ組付部の出っ張りや折り返し部が無いため、設備の省スペース化が可能です。空気圧シリンダと異なり、任意の位置に多点位置決めを行うことが可能です。1つのアクチュエータで多品種生産対応が可能なため、省スペース化にも貢献します。空気圧シリンダLCRシリーズと寸法互換があるため、コンパクトな設計が可能です。ソフトスタート、ソフトストップが可能なため、ショックアブソーバが不要です。用途短ストロークのワーク搬送や位置決めに繰返し精度(mm)±0.02エンコーダ種類インクリメンタルエンコーダ