カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- AirTAC(2)
- ALLSHENG(12)
- APEM(8)
- CAMDENBOSS(2)
- MARWI(24)
- Nikon(ニコン)(2)
- RS PRO(66)
- SAMTEC(23)
- SMC(37)
- SPARKFUN(4)
- TAIGASHOJI(大河商事)(2)
- TRUSCO(5)
- WALSHIN(2)
- ホンダ(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- 三桂製作所(3)
- 中央精機(2)
- 近藤製作所(3)
- ブランドをもっと見る
「lsh 25」の検索結果
特価

高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSH-F/LSH-G)
CKD¥26,980~税込¥29,678~1個8日以内出荷から13日以内出荷高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。【作業工数削減】高精度位置決め±0.025mm。把持センターを基準とした「位置決め穴」の追加により、微調整なしに再現性の高い取付が可能です。取付調整工数の削減や再現性向上に貢献します。【生産性向上】レールプレート方式を採用することにより、ロボットや設備にハンドをつけたままスイッチ交換を可能にしました。現場での交換工数削減に貢献します。用途ワークのハンドリングに、防じん対策に最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01使用流体圧縮空気フィンガ基本形
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A)
CKD¥32,975~税込¥36,273~1個当日出荷から14日以内出荷高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。用途ワークのハンドリングに最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01使用流体圧縮空気
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド ロングストローク LSH-HPシリーズ(LSHL-A)
CKD¥35,980~税込¥39,578~1個8日以内出荷から14日以内出荷高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。用途ワークのハンドリングに最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01使用流体圧縮空気
電動アクチュエータ グリッパ2フィンガタイプ (FLSH)
CKD¥99,980~税込¥109,978~1個10日以内出荷2フィンガタイプの電動グリッパです。工具レスで操作できる手動操作機構をボディ正面に搭載しています。設備立ち上げ時のフィンガの位置調整やセルフロックで保持したワークの脱着が容易で、設備の調整時間を短縮します。エアハンドLSHシリーズと取付互換があるため、設計時の選択肢の幅を広げることが可能です。速度と押付電流を任意の値に設定できるため、ワークを優しく把持することが可能です。用途多品種ワークのソフトハンドリングに繰返し精度(mm)±0.02速度開閉:5~50mm/s(片側)、把持:5~15mm/s(片側)爪数2駆動方式すべりねじ位置決め精度(mm)繰返し±0.05(片側)エンコーダ種類インクリメンタルエンコーダねじリード(mm)1.5