カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- CKD
- IDEC(和泉電気)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- パトライト(PATLITE)(2)
- CONTEC(コンテック)(2)
- RotopaX(ロトパックス)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- omron(オムロン)(1)
- マックステル(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- KOTO(1)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- DXアンテナ(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- TakaraTec(1)
「m-01fb」の検索結果
特価

スーパーファンロータリ SFRT テーブルタイプ
CKD¥30,280~税込¥33,308~1本4日以内出荷から11日以内出荷接続口径M5最高使用圧力(MPa)0.7振れ精度(テーブル)0.03mm使用流体圧縮空気揺動時間調整範囲0.07~1.5sec/90°保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)