カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(9)
  • BIGM(丸山製作所)(48)
  • FYH(日本ピローブロック)(35)
  • HARWIN(38)
  • Igus(イグス)(84)
  • KITO(キトー)(1,408)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(57)
  • omron(オムロン)(64)
  • OSG(オーエスジー)(65)
  • Panasonic(パナソニック)(129)
  • RS PRO(258)
  • SAMTEC(43)
  • SMC(2,261)
  • TRUSCO(50)
  • WURTH ELEKTRONIK(55)
  • エスコ(58)
  • コガネイ(46)
  • シンコー(38)
  • 大阪魂(243)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m20 75」の検索結果

37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-20 CKD

    ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-20

    CKD
    ¥32,787~税込¥36,066~
    1本
    4日以内出荷から18日以内出荷
    接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付寸法H(mm)30使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)53作動方式復動形寸法F(mm)36ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)25寸法D(mm)24.5寸法B(mm)37寸法C(mm)10.5寸法X(mm)16-2寸法W(mm)28寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:120寸法Y(mm)10寸法N(mm)18寸法O(mm)50以下:0、50を超え200以下:25使用流体圧縮空気寸法I(mm)81寸法G(mm)83寸法K(mm)54寸法Q(mm)12寸法R(mm)11寸法U(mm)70寸法V(mm)24チューブ内径(Φmm)20寸法XB(mm)3.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)5.2貫通寸法MM(mm)10ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M5貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)8.5寸法AA(mm)50以下:53、50を超え200以下:78寸法HH(mm)M5深さ13許容吸収エネルギー(J)0.157寸法RD(mm)9.5軸受種類すべり軸受寸法DD(mm)8.5寸法EE(mm)Rc1/8寸法JJ(mm)M6深さ12寸法KC(mm)9.5座ぐり深さ5.5寸法PA(mm)30以下:29、30を超え100以下:39、100を超え200以下:77寸法PP(mm)17寸法WW(mm)72寸法XA(mm)3
  • ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-20~) CKD

    ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-20~)

    CKD
    ¥28,313~税込¥31,144~
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
    用途ストッパ・昇降・水平搬送に接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動・片ロッド形使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)20最低使用圧力(MPa)0.15耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.157磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り軸受種類すべり軸受
  • エアシリンダSTLシリーズ CKD

    エアシリンダSTLシリーズ

    CKD
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    M.メタル軸受。・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
    長さ(ストローク)ロング作動方式複動・片ロッド形
  • STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKD

    STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ

    CKD
    ¥18,975~税込¥20,873~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-20~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-20~)

    CKD
    ¥29,500~税込¥32,450~
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-2~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-2~)

    CKD
    ¥30,713~税込¥33,784~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-20~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-20~)

    CKD
    ¥1,713~税込¥1,884~
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)20
  • ドレンセパレータ FXシリーズ CKD

    ドレンセパレータ FXシリーズ

    CKD(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から44日以内出荷
    軽量コンパクトで、エア配管の簡易的な水取りとして最適なドレン排出器です。 水分分離効率:99%です。 サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。 エレメントに頼らない分離方法のため、メンテナンスが簡単です。 適合コンプレッサは、0.75~3.7kWです。 FRLの3000、4000シリーズと、モジュール接続が可能です。
    用途圧縮空気中の水分を分離する用途に使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60流れ方向標準流れ(左→右)水滴分離効率(%)99
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~)

    CKD
    ¥10,325税込¥11,358
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    作動方式複動形
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-B~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-B~)

    CKD
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-2~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-2~)

    CKD
    ¥58,025~税込¥63,828~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • ニュージョイントGW(継手)/(バルクヘッド) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(バルクヘッド)

    CKD
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状バルクヘッド最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-00-~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-00-~)

    CKD
    ¥6,738~税込¥7,412~
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    作動方式複動形・回り止め形
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~)

    CKD
    ¥5,313税込¥5,844
    1個
    3日以内出荷から19日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-CB~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-CB~)

    CKD
    ¥5,313税込¥5,844
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    作動方式複動形・エアクッション付
  • ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-50 CKD

    ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-50

    CKD
    ¥44,773~税込¥49,250~
    1本
    4日以内出荷
    接続口径Rc1/4クッションゴムクッション付寸法H(mm)60使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)72作動方式復動形寸法F(mm)64ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)47寸法D(mm)35寸法B(mm)44寸法C(mm)14寸法X(mm)28-2寸法W(mm)66寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124寸法Y(mm)16寸法N(mm)40寸法O(mm)50以下:19、50を超え200以下:44使用流体圧縮空気寸法I(mm)146寸法G(mm)148寸法K(mm)110寸法Q(mm)25寸法R(mm)21.5寸法U(mm)130寸法V(mm)46チューブ内径(Φmm)50寸法XB(mm)6保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)8.6貫通寸法MM(mm)20ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M10貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)11.5寸法AA(mm)50以下:91、50を超え200以下:116寸法HH(mm)M10深さ22許容吸収エネルギー(J)0.98寸法RD(mm)13.5軸受種類すべり軸受寸法DD(mm)11寸法EE(mm)Rc1/4寸法JJ(mm)M10深さ20寸法KC(mm)14座ぐり深さ9寸法PA(mm)25以下:36、25を超え100以下:48、100を超え200以下:86寸法PP(mm)24寸法WW(mm)130寸法XA(mm)5寸法XC(mm)4寸法XL(mm)8
  • ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-40 CKD

    ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-40

    CKD
    ¥37,640~税込¥41,404~
    1本
    4日以内出荷から15日以内出荷
    接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付寸法H(mm)44使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)66作動方式復動形寸法F(mm)54ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)38寸法D(mm)31寸法B(mm)44寸法C(mm)14寸法X(mm)22-2寸法W(mm)50寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124寸法Y(mm)12寸法N(mm)30寸法O(mm)50以下:13、50を超え200以下:34使用流体圧縮空気寸法I(mm)118寸法G(mm)120寸法K(mm)86寸法Q(mm)20寸法R(mm)18寸法U(mm)104寸法V(mm)40チューブ内径(Φmm)40寸法XB(mm)4.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)6.3貫通寸法MM(mm)16ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M8貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)12寸法AA(mm)50以下:79、50を超え200以下:100寸法HH(mm)M8深さ20許容吸収エネルギー(J)0.627寸法RD(mm)13軸受種類すべり軸受寸法DD(mm)10寸法EE(mm)Rc1/8寸法JJ(mm)M8深さ16寸法KC(mm)11座ぐり深さ7.5寸法PA(mm)25以下:34、25を超え100以下:46、100を超え200以下:84寸法PP(mm)22寸法WW(mm)106寸法XA(mm)4寸法XC(mm)3寸法XL(mm)6
  • ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-63 CKD

    ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-63

    CKD
    ¥46,880~税込¥51,568~
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
    接続口径Rc1/4クッションゴムクッション付寸法H(mm)70使用ピストン速度(mm/s)50~300最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)77作動方式復動形寸法F(mm)78ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)55寸法D(mm)35寸法B(mm)49寸法C(mm)16.5寸法X(mm)28-2寸法W(mm)80寸法P(mm)25以下:28、25を超え100以下:52、100を超え200以下:128寸法Y(mm)16寸法N(mm)50寸法O(mm)50以下:14、50を超え200以下:39使用流体圧縮空気寸法I(mm)158寸法G(mm)162寸法K(mm)124寸法Q(mm)25寸法R(mm)28寸法U(mm)130寸法V(mm)58チューブ内径(Φmm)63寸法XB(mm)6保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)8.6貫通寸法MM(mm)20ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M10貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)16寸法AA(mm)50以下:91、50を超え200以下:116寸法HH(mm)M10深さ22許容吸収エネルギー(J)1.56寸法RD(mm)14軸受種類すべり軸受寸法DD(mm)15寸法EE(mm)Rc1/4寸法JJ(mm)M10深さ20寸法KC(mm)14座ぐり深さ9寸法PA(mm)25以下:38、25を超え100以下:50、100を超え200以下:88寸法PP(mm)24寸法WW(mm)142寸法XA(mm)5寸法XC(mm)4寸法XL(mm)8
  • ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-32 CKD

    ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-32

    CKD
    ¥36,067~税込¥39,674~
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
    接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付寸法H(mm)44使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)59.5作動方式復動形寸法F(mm)48ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)34寸法D(mm)30.5寸法B(mm)37.5寸法C(mm)12.5寸法X(mm)22-2寸法W(mm)42寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124寸法Y(mm)12寸法N(mm)30寸法O(mm)50以下:19.5、50を超え200以下:40.5使用流体圧縮空気寸法I(mm)110寸法G(mm)112寸法K(mm)78寸法Q(mm)20寸法R(mm)15寸法U(mm)96寸法V(mm)34チューブ内径(Φmm)32寸法XB(mm)4.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)6.3貫通寸法MM(mm)16ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M8貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)8.5寸法AA(mm)50以下:79、50を超え200以下:100寸法HH(mm)M8深さ20許容吸収エネルギー(J)0.401寸法RD(mm)10軸受種類すべり軸受寸法DD(mm)9寸法EE(mm)Rc1/8寸法JJ(mm)M8深さ16寸法KC(mm)11座ぐり深さ7.5寸法PA(mm)25以下:33、25を超え100以下:45、100を超え200以下:83寸法PP(mm)21寸法WW(mm)98寸法XA(mm)4寸法XC(mm)3寸法XL(mm)6
  • ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-63 CKD

    ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-63

    CKD
    ¥56,920~税込¥62,612~
    1本
    4日以内出荷
    接続口径Rc1/4クッションゴムクッション付寸法H(mm)70使用ピストン速度(mm/s)50~300最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)77作動方式復動形寸法F(mm)78ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)55寸法D(mm)35寸法B(mm)49寸法C(mm)16.5寸法X(mm)28-2寸法W(mm)80寸法P(mm)25以下:28、25を超え100以下:52、100を超え200以下:128寸法Y(mm)16寸法N(mm)50寸法O(mm)50以下:14、50を超え100以下:37、100を超え200以下:57使用流体圧縮空気寸法I(mm)158寸法G(mm)162寸法K(mm)124寸法Q(mm)20寸法R(mm)28寸法U(mm)130寸法V(mm)58チューブ内径(Φmm)63寸法XB(mm)6保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)8.6貫通寸法MM(mm)20ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M10貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)16寸法AA(mm)50以下:91、50を超え100以下:114、100を超え200以下:134寸法HH(mm)M10深さ22許容吸収エネルギー(J)1.56寸法RD(mm)14軸受種類ころがり軸受寸法DD(mm)15寸法EE(mm)Rc1/4寸法JJ(mm)M10深さ20寸法KC(mm)14座ぐり深さ9寸法PA(mm)25以下:38、25を超え100以下:50、100を超え200以下:88寸法PP(mm)24寸法WW(mm)142寸法XA(mm)5寸法XC(mm)4寸法XL(mm)8
  • ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-40 CKD

    ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-40

    CKD
    ¥47,373~税込¥52,110~
    1本
    4日以内出荷
    接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付寸法H(mm)44使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)66作動方式復動形寸法F(mm)54ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)38寸法D(mm)31寸法B(mm)44寸法C(mm)14寸法X(mm)22-2寸法W(mm)50寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124寸法Y(mm)12寸法N(mm)30寸法O(mm)50以下:13、50を超え100以下:32、100を超え200以下:52使用流体圧縮空気寸法I(mm)118寸法G(mm)120寸法K(mm)86寸法Q(mm)16寸法R(mm)18寸法U(mm)104寸法V(mm)40チューブ内径(Φmm)40寸法XB(mm)4.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)6.3貫通寸法MM(mm)16ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M8貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)12寸法AA(mm)50以下:79、50を超え100以下:98、100を超え200以下:118寸法HH(mm)M8深さ20許容吸収エネルギー(J)0.627寸法RD(mm)13軸受種類ころがり軸受寸法DD(mm)10寸法EE(mm)Rc1/8寸法JJ(mm)M8深さ16寸法KC(mm)11座ぐり深さ7.5寸法PA(mm)25以下:34、25を超え100以下:46、100を超え200以下:84寸法PP(mm)22寸法WW(mm)106寸法XA(mm)4寸法XC(mm)3寸法XL(mm)6
  • ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-32 CKD

    ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-32

    CKD
    ¥45,733~税込¥50,306~
    1本
    4日以内出荷
    接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付寸法H(mm)44使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)59.5作動方式復動形寸法F(mm)48ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)34寸法D(mm)30.5寸法B(mm)37.5寸法C(mm)12.5寸法X(mm)22-2寸法W(mm)42寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124寸法Y(mm)12寸法N(mm)30寸法O(mm)50以下:19.5、50を超え100以下:38.5、100を超え200以下:58.5使用流体圧縮空気寸法I(mm)110寸法G(mm)112寸法K(mm)78寸法Q(mm)16寸法R(mm)15寸法U(mm)96寸法V(mm)34チューブ内径(Φmm)32寸法XB(mm)4.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)6.3貫通寸法MM(mm)16ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M8貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)8.5寸法AA(mm)50以下:79、50を超え100以下:98、100を超え200以下:118寸法HH(mm)M8深さ20許容吸収エネルギー(J)0.401寸法RD(mm)10軸受種類ころがり軸受寸法DD(mm)9寸法EE(mm)Rc1/8寸法JJ(mm)M8深さ16寸法KC(mm)11座ぐり深さ7.5寸法PA(mm)25以下:33、25を超え100以下:45、100を超え200以下:83寸法PP(mm)21寸法WW(mm)98寸法XA(mm)4寸法XC(mm)3寸法XL(mm)6
  • ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-50 CKD

    ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-50

    CKD
    ¥54,800~税込¥60,280~
    1本
    4日以内出荷
    接続口径Rc1/4クッションゴムクッション付寸法H(mm)60使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)72作動方式復動形寸法F(mm)64ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)47寸法D(mm)35寸法B(mm)44寸法C(mm)14寸法X(mm)28-2寸法W(mm)66寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124寸法Y(mm)16寸法N(mm)40寸法O(mm)50以下:19、50を超え100以下:42、100を超え200以下:62使用流体圧縮空気寸法I(mm)146寸法G(mm)148寸法K(mm)110寸法Q(mm)20寸法R(mm)21.5寸法U(mm)130寸法V(mm)46チューブ内径(Φmm)50寸法XB(mm)6保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)8.6貫通寸法MM(mm)20ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M10貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)11.5寸法AA(mm)50以下:91、50を超え100以下:114、100を超え200以下:134寸法HH(mm)M10深さ22許容吸収エネルギー(J)0.98寸法RD(mm)13.5軸受種類ころがり軸受寸法DD(mm)11寸法EE(mm)Rc1/4寸法JJ(mm)M10深さ20寸法KC(mm)14座ぐり深さ9寸法PA(mm)25以下:36、25を超え100以下:48、100を超え200以下:86寸法PP(mm)24寸法WW(mm)130寸法XA(mm)5寸法XC(mm)4寸法XL(mm)8
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-M~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-M~)

    CKD
    ¥3,113税込¥3,424
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    種別部品
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~)

    CKD
    ¥11,325税込¥12,458
    1個
    5日以内出荷から16日以内出荷
    作動方式単動形・押出し形
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-FA-~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-FA-~)

    CKD
    ¥6,738~税込¥7,412~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    作動方式複動形・回り止め形
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ

    CKD
    ¥7,600~税込¥8,360~
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    作動方式複動形・回り止め形
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-LB-~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-LB-~)

    CKD
    ¥6,738~税込¥7,412~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形・回り止め形
  • SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3075~) CKD

    SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3075~)

    CKD
    ¥1,842,225~税込¥2,026,448~
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
  • CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-M~) CKD

    CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-M~)

    CKD
    ¥17,138~税込¥18,852~
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動・回り止め形
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-T~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-T~)

    CKD
    ¥7,600~税込¥8,360~
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動形・回り止め形
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Q-L~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Q-L~)

    CKD
    ¥8,888税込¥9,777
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動形・落下防止形
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Q-0~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Q-0~)

    CKD
    ¥8,888税込¥9,777
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    作動方式複動形・落下防止形
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Q-F~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Q-F~)

    CKD
    ¥14,763~税込¥16,239~
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動形・落下防止形