カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
- CKD
- BIGM(丸山製作所)(13)
- ノーブランド(3)
- SARAYA(サラヤ)(2)
- フジックス[縫製用品](2)
- omron(オムロン)(1)
- ケナメタル(1)
- THK(1)
- 大和製砥所(1)
- EPCOS(1)
- HKS(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- WISENET(1)
「m3000f」の検索結果
特価

オイルミストフィルタ 白色シリーズ M□000-W
CKD¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から10日以内出荷計測・計測等、油を嫌い回路に最適使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5標準装備品ボウルガード二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下マントル(エレメント)交換1年(6000時間)又は圧力降下0.1MPa
F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8N~)
CKD¥5,025~税込¥5,528~1個27日以内出荷接続口径NPT1/4ねじの種類NPT使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)45