カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(109)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(5)
- 大阪魂(135)
- KITO(キトー)(119)
- BIGM(丸山製作所)(87)
- SHIMANO(シマノ)(64)
- エスコ(54)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(44)
- サンドビック(43)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(39)
- ATEN(37)
- OSG(オーエスジー)(36)
- RS PRO(34)
- 千代田通商(31)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(31)
- JAPANNEXT(31)
- StarTech.com(29)
- TRUSCO(27)
- omron(オムロン)(25)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「m4×100」の検索結果

SPKシリーズ 蒸気用パイロット式2ポート電磁弁
CKD(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から12日以内出荷ポート数2最高使用圧力(MPa)1.0作動方式パイロット式ねじの種類Rc使用流体蒸気流体温度(℃)5~180周囲温度(℃)-10~60
4方弁セレックスバルブ(無給油)(ダイレクト配管タイプ)
CKD(5件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。コンパクト:コンパクト設計により、組み込み装置の小型化に貢献します。豊富な電線接続:リード線タイプから、端子箱、各種コネクタなどを豊富に用意。さらに、動作表示ランプやサージキラーの組合せもできます。種別ダイレクト配管タイプ切替方式2位置シングル弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5使用圧力(MPa)0.15~0.7位置数2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト耐熱クラスB(モールドコイル)振動(m/s2)50以下手動操作方式ノンロック式手動装置給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可電圧許容範囲±10%周囲温度(℃)-5~50
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)
CKD(1件のレビュー)¥13,200~税込¥14,520~1個当日出荷から29日以内出荷接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造