カテゴリ
- 制御機器(166)
- ねじ・ボルト・釘(80)
- パソコン/周辺機器(68)
- メカニカル部品(51)
- 科学研究・開発用品(47)
- 電気材料(40)
- 測定用品(39)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
- 切削工具(33)
- 物流用品(23)
- 作業工具(20)
- 家電(15)
- 縫製用品(14)
- 電動工具(11)
- 梱包用品(10)
- 機構部品(9)
- テープ(8)
- 測定関連サービス(8)
- 医療(8)
- 学童・教育用品(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 事務用品(6)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 自動車補修部品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 防災用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- カー用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業機械(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 保管用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(99)
- RS PRO(40)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(31)
- SICK(29)
- アズワン(28)
- omron(オムロン)(25)
- 潤工社(19)
- 岡崎精工(17)
- オムロンヘルスケア(14)
- JAPANNEXT(14)
- 大阪魂(13)
- 千代田通商(12)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11)
- PEPPERL+FUCHS(10)
- サンドビック(9)
- アラコー(9)
- IKO(日本トムソン)(7)
- KEMET(7)
- TELEMECANIQUE SENSORS(7)
- ブランドをもっと見る
「m4×100mm」の検索結果

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥478~税込¥526~1パック(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥89~税込¥98~1パック(4本)ほか当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(67件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(42個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(160個)ほか当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(50個)ほか当日出荷精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
(+)バインド小ねじ (SUS430)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥539税込¥5931パック(34個)当日出荷材質SUS430十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7寸法C(mm)0.3頭部形状バインド寸法k(mm)2.3寸法m(mm)4.5穴の形状十字穴寸法dk(mm)8ねじの呼びM4十字穴深さ(mm)(最大)2.13/(最小)1.60
M4 x100mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)
エスコ¥989~税込¥1,088~1パック(10本)当日出荷から翌日出荷エスコ品番EA949AL-330材質ステンレス長さ(mm)100ねじ径M4頭部形状トラス頭
M4 x100mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
エスコ¥1,060税込¥1,1661パック(10本)翌日出荷エスコ品番EA949AL-232材質ステンレス長さ(mm)100ねじ径M4頭部形状皿頭
M4 x100mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
エスコ¥1,140税込¥1,2541パック(10本)翌日出荷エスコ品番EA949AL-134材質ステンレス長さ(mm)100ねじ径M4頭部形状鍋頭
SDシリーズ 高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ)
CKD¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から50日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
マルチフラットチューブ100m 4mm×10本
千代田通商¥189,800税込¥208,7801巻(100m)3日以内出荷タッチチューブを平らに溶着しています。用途各種エア配管トラスコ品番541-8976材質ポリウレタン質量(kg)11色透明/青/ライトグリーン/緑/黄/赤/白/黒/透明/青長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
ゴリラスリング100mm×4m
アイビッグ¥48,980税込¥53,8781本4日以内出荷安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を。変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から。見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは。普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ます。ベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも。伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、。しなやかさを手に取って実感できます。用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【100mm】長さ(m)4使用荷重(t)5スリング幅(mm)100
スリムserge100mm×4m
アイビッグ¥21,980税込¥24,1781本4日以内出荷特徴は高強度繊維を使い、通常のベルトスリングの『重さ・厚み1/2』になりました。薄くなり、通す、回すの作業が飛躍的に向上します。極みの柔らかさ の伝統を受け継ぐ《綾織り製法》でベルトスリングは。『柔らか。タフさ』で作業効率が 各段に向上します。また国内では稀な『伝統の綾織り製法で』変わらず制作をしていますので、。通常は『硬い縫製部』も小指で全てを曲げることができます。用途スリムserge【100mm】強度はあるのに、重さ・厚み1/2に!長さ(m)4使用荷重(t)1.6スリング幅(mm)100
マルチストレートチューブ 4mm/100m
千代田通商¥29,980税込¥32,9781巻(100m)翌々日出荷タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます用途各種エア配管トラスコ品番808-3318材質ポリウレタン質量(kg)2.2色透明/青長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
スリットストレート 4mm/100m巻
千代田通商¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部にも使用出来ます。 タッチチューブを溶着しています。 色分けする事が出来ます用途各種エア配管トラスコ品番541-9051質量(kg)3.3色ライトブルー、黒、クリアブルー材質(本体)ポリウレタン長さ(m)100内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4
マルチフラットチューブ 4mm/100m巻
千代田通商¥66,980~税込¥73,678~1巻(100m)翌々日出荷から10日以内出荷用途各種エア配管材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
マルチストレートチューブ 4mm/100m巻
千代田通商¥77,980~税込¥85,778~1巻(100m)翌々日出荷から10日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます用途各種エア配管材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
黒染めワイヤロープ 4mm×100m
大綱¥48,980税込¥53,8781本翌々日出荷光沢のない黒色被膜で色移りしません。塗料を使っていないので寸法精度に変化がなく金具との組み合わせも好適。用途舞台設備、意匠質量(kg)5.5色黒長さ(m)100表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)4構成6×7破断荷重(kg)93.3
TEタッチチューブ 4mm/100m ライトグリーン
千代田通商¥4,598税込¥5,0581個当日出荷トラスコ品番480-9408材質ポリウレタン質量(kg)0.9色ライトグリーン長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性
マルチフラットチューブ3連 4mm/100m巻
千代田通商¥47,980税込¥52,7781巻(100m)翌々日出荷タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます用途各種エア配管トラスコ品番541-9140材質ポリウレタン質量(kg)3.3色透明/青/ライトグリーン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
M12x100mm 雄ねじアンカー(4本)
エスコ¥1,050税込¥1,1551パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-123材質スチール製全長(mm)100下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52胴外径(Φmm)12
M10x100mm 雄ねじアンカー(4本)
エスコ¥975税込¥1,0731パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-104材質スチール製全長(mm)100下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
...









































![M4x20mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50539028-180221-02.jpg)

![M 4x16mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50538994-180221-02.jpg)