カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(17)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(37)
  • KITO(キトー)(1,392)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(59)
  • omron(オムロン)(105)
  • ParkerTAIYO(253)
  • SHIMANO(シマノ)(70)
  • STC(36)
  • TRUSCO(63)
  • エスコ(40)
  • コガネイ(47)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(34)
  • メディアカバーマーケット(61)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(148)
  • 三菱電機(39)
  • 大阪魂(312)
  • 廣杉計器(42)
  • 日動工業(33)
  • 黒田精工(292)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 150」の検索結果

関連キーワード
55件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-5~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-5~)

    CKD
    ¥50,925~税込¥56,018~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)50
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-5~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-5~)

    CKD
    ¥41,200~税込¥45,320~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB1) CKD

    空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB1)

    CKD
    ¥37,000~税込¥40,700~
    1個
    8日以内出荷から33日以内出荷
    ポート数5使用流体圧縮空気
  • デジタル圧力センサ CKD

    デジタル圧力センサ

    CKD(1件のレビュー)
    ¥7,721~税込¥8,493~
    1個
    当日出荷
    付属品PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本接続口径M5めねじ+R(PT)1/8おねじ質量(g)約40保護構造IP40(IEC)耐電圧AC1000V1分間 充電部一括・ケース間表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択)接続方式コネクタ接続電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択使用周囲温度(℃)-10~+50、保存時/-10~+60耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間)耐衝撃(耐久)100m/S2(約10G) XYZ各方向3回使用周囲湿度35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH消費電力(mW)通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)短絡保護装備配線長配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能応差(ヒステリシス)最小 1digit(可変)出力動作NO/NCをキー操作により選択表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯)出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード適合流体空気・非腐食性気体素子拡散半導体圧力センサ絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
  • SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKD

    SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ

    CKD
    ¥44,075~税込¥48,483~
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • 4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~) CKD

    4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~)

    CKD
    ¥15,125~税込¥16,638~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ポート数5
  • インライン形クリーンフィルタ FCS1000シリーズ 樹脂タイプ CKD

    インライン形クリーンフィルタ FCS1000シリーズ 樹脂タイプ

    CKD
    ¥25,063税込¥27,569
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    フィルタエレメントに中空糸膜を採用したインライン形クリーンフィルタです。独自の中空糸膜エレメントを採用し、ろ過精度0.01μm、除去効率99.99%を実現しました。中空糸膜のため、平膜式と比べ、寿命は約5倍アップと長寿命です。同一容積の平膜式に比べ、3~10倍のろ過面積があり、大流量で低圧損です。同一流量なら小形・軽量化が可能です。メンテナンス時期を容易に判断するため、透明ケースを採用し、エレメントの汚れを目視確認できるようにしました。禁油仕様です。部品はすべて脱脂洗浄を実施し、組立から包装までをクリーンルーム内で一貫生産しています。
    用途クリーンエア供給用フィルタとして。イオナイザーへのクリーンエア供給用に。液晶基板など非接触搬送時のクリーンエア供給用に。吸着搬送、真空破壊時のエアクリーン化。付属品取付ねじ(M3 ×40)、平座金、ばね座金、各2個使用圧力(MPa)-0.095~0.99材質(ケース)透明ポリアミド使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)材質(ボディ)ポリアミド耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)材質(エレメント)ポリプロピレン+ウレタン特性(組立・検査・包装)クリーンルームにて一貫生産耐差圧(MPa)0.5処理流量(L/min[ANR])300~400洗浄脱脂洗浄
  • スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~ CKD

    スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~

    CKD
    ¥5,500~税込¥6,050~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
    形式基本形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形寸法N(mm)2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
  • 小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 CKD

    小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向

    CKD
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷から114日以内出荷
    1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
    用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-1~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-1~)

    CKD
    ¥21,988~税込¥24,187~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-00-~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-00-~)

    CKD
    ¥11,100税込¥12,210
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    作動方式複動形・回り止め形
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25~)

    CKD
    ¥14,763税込¥16,239
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-~ CKD

    スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-~

    CKD
    ¥6,813~税込¥7,494~
    1本
    4日以内出荷から52日以内出荷
    形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形寸法N(mm)2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-40~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-40~)

    CKD
    ¥16,900税込¥18,590
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)40
  • スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~ CKD

    スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~

    CKD
    ¥8,613~税込¥9,474~
    1本
    4日以内出荷から52日以内出荷
    形式ロッド側トラニオン形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
  • ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-16 CKD

    ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-16

    CKD
    ¥23,600~税込¥25,960~
    1本
    4日以内出荷から17日以内出荷
    接続口径M5クッションゴムクッション付寸法H(mm)25使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)46作動方式復動形寸法F(mm)30ねじの種類M5寸法S(mm)18寸法D(mm)18寸法B(mm)33寸法C(mm)12寸法X(mm)13-1.5寸法W(mm)24寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:110寸法Y(mm)8寸法N(mm)16寸法O(mm)50以下:0、50を超え100以下:17、100を超える:49使用流体圧縮空気寸法I(mm)62寸法G(mm)64寸法K(mm)46寸法Q(mm)10寸法R(mm)10寸法U(mm)45寸法V(mm)22チューブ内径(Φmm)16寸法XB(mm)3.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)4.3貫通寸法MM(mm)8ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M5貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)10寸法AA(mm)50以下:46、50を超え100以下:63、100を超える:95寸法HH(mm)M5深さ12許容吸収エネルギー(J)0.088寸法RD(mm)4軸受種類すべり軸受寸法DD(mm)7.5寸法EE(mm)M5寸法JJ(mm)M5深さ10寸法KC(mm)8座ぐり深さ4.5寸法PA(mm)30以下:17、30を超え100以下:27、100を超え200以下:60寸法PP(mm)5寸法WW(mm)56寸法XA(mm)3
  • ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-16 CKD

    ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-16

    CKD
    ¥31,360~税込¥34,496~
    1本
    4日以内出荷
    接続口径M5クッションゴムクッション付寸法H(mm)25使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)46作動方式復動形寸法F(mm)30ねじの種類M5寸法S(mm)18寸法D(mm)18寸法B(mm)33寸法C(mm)12寸法X(mm)13-1.5寸法W(mm)24寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:110寸法Y(mm)8寸法N(mm)16寸法O(mm)30以下:3、30を超え100以下:19、100を超える:49使用流体圧縮空気寸法I(mm)62寸法G(mm)64寸法K(mm)46寸法Q(mm)8寸法R(mm)10寸法U(mm)45寸法V(mm)22チューブ内径(Φmm)16寸法XB(mm)3.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)4.3貫通寸法MM(mm)8ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M5貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)10寸法AA(mm)30以下:49、30を超え100以下:65、100を超える:95寸法HH(mm)M5深さ12許容吸収エネルギー(J)0.088寸法RD(mm)4軸受種類ころがり軸受寸法DD(mm)7.5寸法EE(mm)M5寸法JJ(mm)M5深さ10寸法KC(mm)8座ぐり深さ4.5寸法PA(mm)30以下:17、30を超え100以下:27、100を超え200以下:60寸法PP(mm)5寸法WW(mm)56寸法XA(mm)3
  • ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-12 CKD

    ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-12

    CKD
    ¥22,120~税込¥24,332~
    1本
    4日以内出荷から17日以内出荷
    地球環境に優しい、メンテナンス性能の向上、幅広い用途・環境に対応
    接続口径M5クッションゴムクッション付寸法H(mm)22使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)42作動方式復動形寸法F(mm)26ねじの種類M5寸法S(mm)17寸法D(mm)16寸法B(mm)29寸法C(mm)12寸法X(mm)13-1.5寸法W(mm)23寸法P(mm)30以下:20、30を超え100以下:40、100を超え200以下:110寸法Y(mm)8寸法N(mm)14寸法O(mm)50以下:0、50を超え100以下:13、100を超える:43使用流体圧縮空気寸法I(mm)56寸法G(mm)58寸法K(mm)41寸法Q(mm)8寸法R(mm)8寸法U(mm)48寸法V(mm)18チューブ内径(Φmm)12寸法XB(mm)3.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)4.3貫通寸法MM(mm)6ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M4貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)5寸法AA(mm)50以下:42、50を超え100以下:55、100を超える:85寸法HH(mm)M4深さ10許容吸収エネルギー(J)0.056寸法RD(mm)5軸受種類すべり軸受寸法DD(mm)7寸法EE(mm)M5寸法JJ(mm)M5深さ10寸法KC(mm)7.5座ぐり深さ4.5寸法PA(mm)30以下:15、30を超え100以下:25、100を超え200以下:60寸法PP(mm)5寸法WW(mm)50寸法XA(mm)3
  • ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-12 CKD

    ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-12

    CKD
    ¥29,867~税込¥32,854~
    1本
    4日以内出荷
    地球環境に優しい、メンテナンス性能の向上、幅広い用途・環境に対応
    接続口径M5クッションゴムクッション付寸法H(mm)22使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)42作動方式復動形寸法F(mm)26ねじの種類M5寸法S(mm)17寸法D(mm)16寸法B(mm)29寸法C(mm)12寸法X(mm)13-1.5寸法W(mm)23寸法P(mm)30以下:20、30を超え100以下:40、100を超え200以下:110寸法Y(mm)8寸法N(mm)14寸法O(mm)30以下:1、30を超え100以下:13、100を超える:43使用流体圧縮空気寸法I(mm)56寸法G(mm)58寸法K(mm)41寸法Q(mm)6寸法R(mm)8寸法U(mm)48寸法V(mm)18チューブ内径(Φmm)12寸法XB(mm)3.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)4.3貫通寸法MM(mm)6ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M4貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)5寸法AA(mm)30以下:43、30を超え100以下:55、100を超える:85寸法HH(mm)M4深さ10許容吸収エネルギー(J)0.056寸法RD(mm)5軸受種類ころがり軸受寸法DD(mm)7寸法EE(mm)M5寸法JJ(mm)M5深さ10寸法KC(mm)7.5座ぐり深さ4.5寸法PA(mm)30以下:15、30を超え100以下:25、100を超え200以下:60寸法PP(mm)5寸法WW(mm)50寸法XA(mm)3
  • リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-20~ CKD

    リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-20~

    CKD
    ¥72,120~税込¥79,332~
    1本
    4日以内出荷から17日以内出荷
    寸法L(mm)M5深さ4クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7寸法A(mm)20.5作動方式復動形寸法E(mm)2.5使用流体圧縮空気寸法I(mm)Rc1/8寸法G(mm)19保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.314
  • ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-20 CKD

    ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-20

    CKD
    ¥37,240~税込¥40,964~
    1本
    4日以内出荷から18日以内出荷
    接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付寸法H(mm)30使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)53作動方式復動形寸法F(mm)36ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)25寸法D(mm)24.5寸法B(mm)37寸法C(mm)10.5寸法X(mm)16-2寸法W(mm)28寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:120寸法Y(mm)10寸法N(mm)18寸法O(mm)50以下:0、50を超え200以下:25使用流体圧縮空気寸法I(mm)81寸法G(mm)83寸法K(mm)54寸法Q(mm)12寸法R(mm)11寸法U(mm)70寸法V(mm)24チューブ内径(Φmm)20寸法XB(mm)3.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)5.2貫通寸法MM(mm)10ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M5貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)8.5寸法AA(mm)50以下:53、50を超え200以下:78寸法HH(mm)M5深さ13許容吸収エネルギー(J)0.157寸法RD(mm)9.5軸受種類すべり軸受寸法DD(mm)8.5寸法EE(mm)Rc1/8寸法JJ(mm)M6深さ12寸法KC(mm)9.5座ぐり深さ5.5寸法PA(mm)30以下:29、30を超え100以下:39、100を超え200以下:77寸法PP(mm)17寸法WW(mm)72寸法XA(mm)3
  • ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-20 CKD

    ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-20

    CKD
    ¥53,600~税込¥58,960~
    1本
    4日以内出荷
    接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付寸法H(mm)30使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)53作動方式復動形寸法F(mm)36ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)25寸法D(mm)24.5寸法B(mm)37寸法C(mm)10.5寸法X(mm)16-2寸法W(mm)28寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:120寸法Y(mm)10寸法N(mm)18寸法O(mm)30以下:6、30を超え100以下:25、100を超え200以下:47使用流体圧縮空気寸法I(mm)81寸法G(mm)83寸法K(mm)54寸法Q(mm)10寸法R(mm)11寸法U(mm)70寸法V(mm)24チューブ内径(Φmm)20寸法XB(mm)3.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)5.2貫通寸法MM(mm)10ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M5貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)8.5寸法AA(mm)30以下:59、30を超え100以下:78、100を超え200以下:100寸法HH(mm)M5深さ13許容吸収エネルギー(J)0.157寸法RD(mm)9.5軸受種類ころがり軸受寸法DD(mm)8.5寸法EE(mm)Rc1/8寸法JJ(mm)M6深さ12寸法KC(mm)9.5座ぐり深さ5.5寸法PA(mm)30以下:29、30を超え100以下:39、100を超え200以下:77寸法PP(mm)17寸法WW(mm)72寸法XA(mm)3
  • スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-~ CKD

    スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-~

    CKD
    ¥7,080~税込¥7,788~
    1本
    4日以内出荷から52日以内出荷
    形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
  • スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~ CKD

    スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~

    CKD
    ¥6,813~税込¥7,494~
    1本
    4日以内出荷から52日以内出荷
    シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
    形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-FA-~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-FA-~)

    CKD
    ¥13,300税込¥14,630
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    作動方式複動形・回り止め形
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~)

    CKD
    ¥2,863税込¥3,149
    1個
    6日以内出荷から19日以内出荷
  • SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3150~) CKD

    SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3150~)

    CKD
    ¥2,382,325~税込¥2,620,558~
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-LB-~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-LB-~)

    CKD
    ¥10,638~税込¥11,702~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形・回り止め形
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-2~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-2~)

    CKD
    ¥35,550~税込¥39,105~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-1~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-1~)

    CKD
    ¥22,813~税込¥25,094~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-4~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-4~)

    CKD
    ¥43,125税込¥47,438
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)40
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-25~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-25~)

    CKD
    ¥40,038~税込¥44,042~
    1個
    7日以内出荷から18日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)32
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-6~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-6~)

    CKD
    ¥57,975税込¥63,773
    1個
    7日以内出荷から24日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)63
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-3~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-3~)

    CKD
    ¥41,588税込¥45,747
    1個
    7日以内出荷から22日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)32
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-3~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-3~)

    CKD
    ¥41,588~税込¥45,747~
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-4~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-4~)

    CKD
    ¥40,450~税込¥44,495~
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)40
  • FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-KL-5~) CKD

    FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-KL-5~)

    CKD
    ¥35,375税込¥38,913
    1個
    8日以内出荷から14日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50
  • FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-KL-6~) CKD

    FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-KL-6~)

    CKD
    ¥44,338税込¥48,772
    1個
    8日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63
  • ULKシリーズ セルトップシリンダ CKD

    ULKシリーズ セルトップシリンダ

    CKD
    ¥51,888税込¥57,077
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷