カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(11)
- BIGM(丸山製作所)(326)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(78)
- MAZDA(マツダ)(267)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(50)
- Panasonic(パナソニック)(76)
- SMC(1,316)
- TOSO(36)
- VISHAY(36)
- エスコ(45)
- ナカバヤシ(35)
- ニッサン(38)
- ノーブランド(32)
- フジックス[縫製用品](38)
- ホンダ(690)
- メディアカバーマーケット(47)
- 三ツ星ベルト(51)
- 住友重機械工業(61)
- 大阪魂(842)
- 岩田製作所(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m56」の検索結果

小形スピードコントローラ SC3W
CKD¥930税込¥1,0231個当日出荷から68日以内出荷L形回転タイプ、シリーズが豊富最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-5~60(但し、凍結なきこと)最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
スピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付
CKD¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷から66日以内出荷配管方向を360°自由に設定できるユニバーサルタイプのスピードコントローラです。樹脂部には難燃性PBT(UL94規格V-0相当)を標準採用しています。配管ねじ部にフッ素系樹脂のシール剤をコーティングしています。銅イオン防止処理を行っています。用途空圧シリンダの速度調整用に。タイプユニバーサルタイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気制御方法メータアウト流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応流量標準流量