カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • ATEN(27)
  • BIGM(丸山製作所)(27)
  • M5Stack(16)
  • OSG(オーエスジー)(24)
  • StarTech.com(23)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
  • TRUSCO(15)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(55)
  • ケルヒャー(13)
  • サトーパーツ(17)
  • サンワサプライ(12)
  • ダイヤトレンド(20)
  • 三興マテリアルサプライ(70)
  • 八幡ねじ(37)
  • 大阪魂(1,610)
  • 日本製線(17)
  • 日産ネジ(103)
  • 東洋技研(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 p=4」の検索結果

45件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKD

    STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ

    CKD
    ¥13,725~税込¥15,098~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • 4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~) CKD

    4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~)

    CKD
    ¥8,738~税込¥9,612~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ポート数5
  • ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ CKD

    ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ

    CKD
    ¥1,290~税込¥1,419~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用 金属部品は、すべてステンレス標準採用
    用途チューブの接続脚部伸縮ピッチ(mm)【コンパクトサイズ】省スペースに応えるコンパクトサイズ。滑らかな挿入と確実なシール。ホワイトボディ及びプッシュリングは難燃性樹脂。(UL94規格V-0相当)金属部品はすべてステンレス。
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□10Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□10Rシリーズ

    CKD
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1台
    当日出荷から39日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途エアシリンダの駆動用に保護構造防塵使用流体圧縮空気パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKD

    M6000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ

    CKD
    ¥19,925~税込¥21,918~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • SC3Wシリーズ スピードコントローラ エルボタイプ ワンタッチ継手付 CKD

    SC3Wシリーズ スピードコントローラ エルボタイプ ワンタッチ継手付

    CKD
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    材質(本体)ポリブチレンテレフタレート本体形状エルボ
  • A4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD

    A4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁

    CKD
    ¥8,988~税込¥9,887~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ポート数5
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□19Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□19Rシリーズ

    CKD
    ¥7,513~税込¥8,264~
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法E形コネクタ(上・横方向共用)リード線耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュージョイントステンレスタイプ(両口Y形チーズ) CKD

    ニュージョイントステンレスタイプ(両口Y形チーズ)

    CKD
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
    用途チューブの接続使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
  • ニュージョイントステンレスタイプ(D形チーズ) CKD

    ニュージョイントステンレスタイプ(D形チーズ)

    CKD
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
    使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
  • ニュージョイントステンレスタイプ(テトラ形R付) CKD

    ニュージョイントステンレスタイプ(テトラ形R付)

    CKD
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
    使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
  • ニュージョイントステンレスタイプ(FY形R付) CKD

    ニュージョイントステンレスタイプ(FY形R付)

    CKD
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
    使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
  • M1000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKD

    M1000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ

    CKD
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
  • GWシリーズ ニュージョイント CKD

    GWシリーズ ニュージョイント

    CKD
    ¥2,725~税込¥2,998~
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷から68日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル グロメットリード線 4GA□19Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル グロメットリード線 4GA□19Rシリーズ

    CKD
    ¥6,888税込¥7,577
    1台
    3日以内出荷から11日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ保護構造防塵消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SC3Wシリーズ スピードコントローラステンレスタイプ(メーターアウトタイプ) CKD

    SC3Wシリーズ スピードコントローラステンレスタイプ(メーターアウトタイプ)

    CKD
    ¥3,277~税込¥3,605~
    1個
    4日以内出荷から67日以内出荷
    制御方式メーターアウト本体形状エルボ
  • スピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付 CKD

    スピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付

    CKD
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    4日以内出荷から66日以内出荷
    配管方向を360°自由に設定できるユニバーサルタイプのスピードコントローラです。樹脂部には難燃性PBT(UL94規格V-0相当)を標準採用しています。配管ねじ部にフッ素系樹脂のシール剤をコーティングしています。銅イオン防止処理を行っています。
    用途空圧シリンダの速度調整用に。タイプユニバーサルタイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気制御方法メータアウト流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応流量標準流量
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    ¥14,698税込¥16,168
    1個
    5日以内出荷
    自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用の連続通電式アクチュエータ組立キットです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-50A構成部品Oリング(P-5)、パイロット弁座、プランジャスプリング、プランジャ、Oリング(AS568-019)、コア組立、コアA、インシュレータ、十字穴付皿タッピンねじ(4×25)(3ヶ)、モールドコイル、コアB、ばね座金(呼び6)、六角ナット(M6)
  • 自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD

    自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)

    CKD
    ¥14,698税込¥16,168
    1個
    5日以内出荷
    自動散水用電磁弁RSV形20~80A、40~80フランジ用の連続通電式アクチュエータ組立キットです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20~80A、40~80F構成部品Oリング(P-5)、パイロット弁座、プランジャスプリング、プランジャ、Oリング(AS568-018)、コア組立、コアA、十字穴付皿小ねじ(M4×10)(4ヶ)、インシュレータ、モールドコイル、コアB、銘板、ばね座金(呼び6)、六角ナット(M6)
  • 自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD

    自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)

    CKD
    ¥15,798税込¥17,378
    1個
    5日以内出荷
    自動散水用電磁弁RSV形20~80A、40~80フランジ用のラッチパルス信号式アクチュエータ組立キットです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20~80A、40~80F構成部品Oリング(P-5)、パイロット弁座、プランジャスプリング、プランジャ、Oリング(AS568-018)、コア組立、コアA、十字穴付皿小ねじ(M4×10)(4ヶ)、マグネット、リングプレート、ウェーブワッシャ、モールドコイル、コアB、銘板、ばね座金(呼び6)、六角ナット(M6)
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    ¥15,798税込¥17,378
    1個
    5日以内出荷
    自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のラッチパルス信号式アクチュエータ組立キットです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-50A構成部品Oリング(P-5)、パイロット弁座、プランジャスプリング、プランジャ、Oリング(AS568-019)、コア組立、コアA、十字穴付皿タッピンねじ(4×25)(3ヶ)、マグネット、リングプレート、ウェーブワッシャ、モールドコイル、コアB、ばね座金(呼び6)、六角ナット(M6)
  • ZSFシリーズ ニュージョイント PPタイプ CKD

    ZSFシリーズ ニュージョイント PPタイプ

    CKD
    ¥15,750~税込¥17,325~
    1セット(10個)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質(本体)ポリプロピレン樹脂最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GA□39Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GA□39Rシリーズ

    CKD
    ¥11,700~税込¥12,870~
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法E形コネクタ(上・横方向共用)リード線耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GA□20Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GA□20Rシリーズ

    CKD
    ¥11,100~税込¥12,210~
    1台
    7日以内出荷から11日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途エアシリンダの駆動用にRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bシリーズ 空圧バルブ(パイロット式2方弁) CKD

    Bシリーズ 空圧バルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    ¥23,238~税込¥25,562~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック グロメットリード線 4GA□39Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック グロメットリード線 4GA□39Rシリーズ

    CKD
    ¥10,450税込¥11,495
    1台
    7日以内出荷から11日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ保護構造防塵消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法グロメットリード線耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 グロメットリード線 4GA□59Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 グロメットリード線 4GA□59Rシリーズ

    CKD
    ¥10,450税込¥11,495
    1台
    7日以内出荷から11日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ保護構造防塵消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法グロメットリード線耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 グロメットリード線 4GA□49Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 グロメットリード線 4GA□49Rシリーズ

    CKD
    ¥10,450税込¥11,495
    1台
    7日以内出荷から11日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ保護構造防塵消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法グロメットリード線耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル グロメットリード線 4GA□29Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル グロメットリード線 4GA□29Rシリーズ

    CKD
    ¥8,600税込¥9,460
    1台
    7日以内出荷から11日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ保護構造防塵消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法グロメットリード線耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GA□29Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GA□29Rシリーズ

    CKD
    ¥9,850~税込¥10,835~
    1台
    7日以内出荷から11日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GA□49Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GA□49Rシリーズ

    CKD
    ¥11,700~税込¥12,870~
    1台
    7日以内出荷から11日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途エアシリンダの駆動用に使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GA□59Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GA□59Rシリーズ

    CKD
    ¥11,700~税込¥12,870~
    1台
    7日以内出荷から11日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法E形コネクタ(上・横方向共用)リード線耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bシリーズ 空圧バルブ(パイロット式5ポート弁) CKD

    Bシリーズ 空圧バルブ(パイロット式5ポート弁)

    CKD
    ¥32,313~税込¥35,544~
    1個
    8日以内出荷から18日以内出荷
    ポート数5
  • Bシリーズ 空圧バルブ(パイロット式3方弁) CKD

    Bシリーズ 空圧バルブ(パイロット式3方弁)

    CKD
    ¥22,138~税込¥24,352~
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
  • Bシリーズ 空圧バルブ(パイロット式3ポート弁) CKD

    Bシリーズ 空圧バルブ(パイロット式3ポート弁)

    CKD
    ¥23,788~税込¥26,167~
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GA□30Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GA□30Rシリーズ

    CKD
    ¥12,650~税込¥13,915~
    1台
    8日以内出荷から11日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法E形コネクタ(上・横方向共用)リード線最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル グロメットリード線 4GA□10Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル グロメットリード線 4GA□10Rシリーズ

    CKD
    ¥7,650~税込¥8,415~
    1台
    10日以内出荷から11日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ保護構造防塵消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法グロメットリード線最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置ABR接続 グロメットリード線 4GA□40Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置ABR接続 グロメットリード線 4GA□40Rシリーズ

    CKD
    ¥11,400~税込¥12,540~
    1台
    10日以内出荷から11日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法グロメットリード線最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応