カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- ニッセイ(80)
- BIGM(丸山製作所)(69)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(34)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(24)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(20)
- RS PRO(19)
- イマオコーポレーション(18)
- omron(オムロン)(18)
- 東洋技研(17)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(16)
- LAMP(スガツネ工業)(12)
- 椿本チエイン(12)
- 三木プーリ(11)
- ブロードウォッチ(11)
- 青木精密工業(10)
- 大阪魂(10)
- TRUSCO(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m6n」の検索結果
特価

サイレンサSLシリーズ(金属)
CKD(2件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上種別金属製最高使用圧力(MPa)0.9消音効果(dB)20以上使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)接続口R
デジタル圧力センサ
CKD(1件のレビュー)¥7,721税込¥8,4931個当日出荷付属品PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本接続口径M5めねじ+R(PT)1/8おねじ質量(g)約40保護構造IP40(IEC)耐電圧AC1000V1分間 充電部一括・ケース間表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択)接続方式コネクタ接続電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択使用周囲温度(℃)-10~+50、保存時/-10~+60耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間)耐衝撃(耐久)100m/S2(約10G) XYZ各方向3回使用周囲湿度35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH消費電力(mW)通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)短絡保護装備配線長配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能応差(ヒステリシス)最小 1digit(可変)出力動作NO/NCをキー操作により選択表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯)出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード適合流体空気・非腐食性気体素子拡散半導体圧力センサ絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間