カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(131)
  • 空調・照明・電設資材(67)
  • 制御機器(49)
  • 自動車純正部品(39)
  • 縫製用品(26)
  • 切削工具(13)
  • 自動車補修部品(7)
  • 物流用品(6)
  • バイク純正部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 農業機械(3)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sj-n」の検索結果

関連キーワード
374件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メタルジョイント用ナットSJーN M6 スペーシア

    メタルジョイント用ナットSJーN M6

    スペーシア
    ¥38税込¥42
    1個
    当日出荷
    メタルジョイント用ナットです(単品)です。
    用途メタルジョイント用ナットトラスコ品番105-5893材質スチール(三価クロメート処理)サイズM6質量(g)2.4
  • SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160N) SMC

    SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160N)

    SMC
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン切換方式(1) 2位置シングルソレノイド数(-) シングル配線使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
  • 直角肩削りカッタ (Smax) SJ2N タンガロイ

    直角肩削りカッタ (Smax) SJ2N

    タンガロイ
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    5日以内出荷
    寸法ap(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートDPM434R※※
  • SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2360N) SMC

    SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2360N)

    SMC
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    9日以内出荷
    仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン切換方式(3) 3位置クローズドセンタ使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
  • SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260N) SMC

    SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260N)

    SMC
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    9日以内出荷
    仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
  • SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2460N) SMC

    SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2460N)

    SMC
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    9日以内出荷
    仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
  • SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2560N) SMC

    SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2560N)

    SMC
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    9日以内出荷
    仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
  • SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3560N) SMC

    SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3560N)

    SMC
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    9日以内出荷
    使用流体空気
  • SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3360N) SMC

    SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3360N)

    SMC
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    9日以内出荷
    使用流体空気
  • SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160N) SMC

    SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160N)

    SMC
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    9日以内出荷
    使用流体空気
  • SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3460N) SMC

    SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3460N)

    SMC
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    9日以内出荷
    使用流体空気
  • SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260N) SMC

    SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260N)

    SMC
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    9日以内出荷
    使用流体空気
  • 4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3560N SMC

    4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3560N

    SMC
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ管接続口径(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) スイッチ付
  • 4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3460N SMC

    4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3460N

    SMC
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    9日以内出荷
    使用流体空気
  • 4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2460N SMC

    4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2460N

    SMC
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
  • 4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2360N SMC

    4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2360N

    SMC
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(3) 3位置クローズドセンタ管接続口径(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
  • 4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3360N SMC

    4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3360N

    SMC
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    9日以内出荷
    使用流体空気
  • 4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3160N SMC

    4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3160N

    SMC
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    9日以内出荷
    使用流体空気
  • 4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260N SMC

    4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260N

    SMC
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) スイッチ付
  • 4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2560N SMC

    4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2560N

    SMC
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ管接続口径(C2) ストレート、 o2ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
  • 4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2160N SMC

    4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2160N

    SMC
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    9日以内出荷
    仕様シングルソレノイド配線仕様:(-) シングル配線切換方式(1) 2位置シングル使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
  • JST コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥129~税込¥142~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • ニッパー替バネ3本組 グリーンベル

    ニッパー替バネ3本組

    グリーンベル(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1セット(3個)
    当日出荷
    開閉軽く力の入りやすいバネです。4品番のつめきりに対応。Seki EDGE SJ-N20/ 匠の技 G-1028/ +QQ QQ-200/ PSG PSG-007。
    仕様●全長サイズ:40mm●重量:1g(1本あたり)●パッケージサイズ:H150×W50×D9mm●パッケージ重量:10g●材質●▼本体/ステンレスアズワン品番65-8924-15
  • 噴霧器用除草剤ノズル(安全カバーあり) セフティー3

    噴霧器用除草剤ノズル(安全カバーあり)

    セフティー3(12件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    除草剤の噴霧に最適です。 軽量小型タイプの為、家庭用噴霧器に最適です。 飛散防止カバー付きの為、風等による飛散を防止します。
    適合本体SSD-3、SSD-5ねじ径G1/4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×84×138噴出量(mL/min)0.2Mpaで約0.54
  • 噴霧器用除草剤ノズル セフティー3

    噴霧器用除草剤ノズル

    セフティー3(1件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    適合本体SSD-3、SSD-5
  • SJN ジョイントナット NBK(鍋屋バイテック会社)

    SJN ジョイントナット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • CH止水栓BJ(樹脂) ニックス

    CH止水栓BJ(樹脂)

    ニックス(1件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    樹脂製
    用途止水栓仕様ヘッダー、熱動弁等取り付け用ジョイント材質樹脂
  • うすめて使う速効除草剤 アイリスオーヤマ

    うすめて使う速効除草剤

    アイリスオーヤマ
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    水でうすめて使用する速効除草剤です。雑草の種類によって、自分で希釈濃度を調整して使用可能です。アミノ酸系のグリホサートと速効性のあるMCPAをダブル配合した非農耕地用除草剤です。葉から入って3~7日で枯れ始めます。枯らせたい雑草だけを狙って枯らす事ができます。しつこいスギナにも効果があります。ラベルの目盛りを使って希釈が簡単にできます。
    成分グリホサート 34.0%、MCPA 6.5%、水・界面活性剤等 59.5%質量(g)627希釈倍率最大:一般雑草_希釈倍率100倍 ※25倍以下で希釈して散布しないでください。使用希釈倍率枯れづらい雑草:40倍散布面積(m2)500(100倍希釈液)対象雑草:一般雑草(1年生~多年生)、スギナ使用場所宅地、駐車場、工場敷地、のり面などの非農耕地寸法(幅×奥行×高さ)(mm)73×73×192
  • 電子式センサ DMSシリーズ AirTAC

    電子式センサ DMSシリーズ

    AirTAC
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種類無接点(電子式)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパージェットロングノズル グリーンライフ

    スーパージェットロングノズル

    グリーンライフ(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    散水ノズルの約1.5倍(メーカー比)の水圧で洗浄力アップ。外壁や網戸のお掃除や洗車、スコップなどの農具の泥の洗浄に便利です。先端を回すことでワイド、スリムワイド、ジェットの3パターンの水形に切替できます。スライドレバーで水量調節可能。
    用途車・外壁・園芸用品・農機具等の洗浄材質ノズル:アルミ、ヘッド・ニップル・カップリング:ABS、グリップ:ABS・TPR樹脂質量(g)300タイプ角度調整式寸法(cm)80×5.9×6.1適合ホース内径(Φmm)12~15までパターン3種類シャワー種類ワイド・スリムワイド・ジェット
  • シリアル伝送システム 出力対応 SMC

    シリアル伝送システム 出力対応

    SMC(1件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・小型で最大出力16点 ・多種の通信ネットワークに対応
  • ミニレバーナスカン 丸 日本紐釦貿易

    ミニレバーナスカン 丸

    日本紐釦貿易
    ¥699~税込¥769~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    材質ダイキャスト色シルバーサイズ(mm)10
  • ミニレバーナスカン 丸 日本紐釦貿易

    ミニレバーナスカン 丸

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    材質ダイキャスト色シルバーサイズ(mm)8
  • コントローラー(AC-DCアダプタ専用) JEFCOM(ジェフコム)

    コントローラー(AC-DCアダプタ専用)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    欠品中
    入力ケーブル1.8m(3P)出力ケーブル1.8m(3P) 屋外用 ※ジェフコム「LEDルミネーション(SJ-NHシリーズ・SJシリーズ)」用部品です。 AC-DCアダプタ専用(PAD-50W-A,PAD-80W-A,PAD-150W-A) ※PAD-60VA-A,PAD-120VA-Aは使えません。
    用途SJ-NH・SJシリーズ点滅コントローラー(8パターン・全点灯含む)材質ABS、PVC質量(g)270本体寸法(mm)62×35×105
  • VQ7-8 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体 SMC

    VQ7-8 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • 変換ケーブルDC JEFCOM(ジェフコム)

    変換ケーブルDC

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,098税込¥1,208
    1台
    欠品中
    SJ(3P)→DCの変換用ケーブル SJ(3P)⇔DCジャック変換< SJ-NH(3P)⇔DCジャック変換 屋内用
    材質PVC質量(g)20長さ(cm)15本体寸法(mm)175×23×23
  • LEDクロスネット JEFCOM(ジェフコム)

    LEDクロスネット

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    翌々日出荷
    ネットでかぶせるだけ!ネット形状で面積計算・設置が簡単! 最大6面まで連結使用が可能(AC-ACアダプタ 60VA 使用時) 各種コントローラーを使えば、8パターンの点滅モード(全点灯含む)や8パターンの点滅周期(全点灯含む)の切替えが可能。
  • スコッチメイト ループファスナー SJ-3527N 3M(スリーエム)
    ブラック
    ホワイト

    スコッチメイト ループファスナー SJ-3527N

    3M(スリーエム)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1箱(3巻)ほか
    12日以内出荷から69日以内出荷
    しなやかなファスニングシステム(ナイロン製の織物に細かいフックとループ状の繊維がついたもの)により、しっかりとくっつけたり、軽く引き剥がすことができます。接着面は、ゴム系粘着剤を採用し、低表面エネルギー材料(PP/PE)にも対応します。
    形状ループタイプマジックテープ基材ナイロン
  • 調質機器 GAシリーズ フィルタレギュレータ AirTAC

    調質機器 GAシリーズ フィルタレギュレータ

    AirTAC(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可) 内部ロック付、安定した性能を実現 作動性向上、優れた圧力特性 標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa) 優れた固形異物と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による) ろ過精度5μm、40μm二種類対応 多様なバリエーション ブラケットで取付が選択可能
    種類標準型設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDクロスネット(SJシリーズ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDクロスネット(SJシリーズ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷
    ネットタイプでかぶせるだけ! 2m×1mのネット形状で面積計算・設置が簡単(LED間隔約10cm) 最大6面まで連結使用できます(AC-ACアダプタ 60VA 使用時) 各種コントローラーを使えば、8パターンの点滅モード(全点灯含む)や8パターンの点滅周期(全点灯含む)の切換えが可能。
    質量(g)450周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)10寸法(m)2×1定格入力電圧(V)AC100定格寿命(時間)10,000(目安 使用条件によって異なります)定格容量11VA定格入力電流(A)0.2駆動方式AC-ACアダプタLED使用数(個)126